カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
「ak-124-ma-14n」の検索結果

ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N
三木プーリ¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)2.4サイズ124タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)14
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-04-14N-15H
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4変速比1:3.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
三木プーリ¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から31日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥239,800~税込¥263,780~1台30日以内出荷から54日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4