カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「akc2」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AKC)2サイクル オイル CS スバル

    (AKC)2サイクル オイル CS

    スバル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • Mバークリップ ネグロス電工

    Mバークリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    爪を折り曲げて支持します。
    用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工

    野縁・野縁受け接続補強金具

    ネグロス電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
  • クリップ ネグロス電工

    クリップ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

    ネグロス電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースクランプ 14.2mm手締めタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2材質(バンド)ステンレス
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 2.5mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 2.5mm

    尼崎彫刻工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9315セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5文字種別英字
  • Amacho 逆字刻印 英字セット 2.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho 逆字刻印 英字セット 2.0mm

    尼崎彫刻工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番509-9111セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5文字種別英字
  • プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ 表示器接続用ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃(MAKC25A・MAKC40A用) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃(MAKC25A・MAKC40A用)

    ネグロス電工
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    任意の位置へ簡単に穴あけできます。
    適合MAKC25A
  • マイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブ アドウィン

    マイクロビット温度計AKC-2201S用温度センサプローブ

    アドウィン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル基板を活用した温度センサプローブ。 micro:bit等のマイコンボードとI2C接続し温度計測を行います。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。 DIPピンヘッダ(2.54mmピッチ, 半田付けによる実装)またはFPCコネクタ(5-520314-4, 基板カットによる実装)の接続端子に対応しています。
    仕様●【プローブ仕様】●▼長さ:600 mm●▼リード部幅:2 mm●▼端子部幅:FPC用 6 mm、DIP用 11 mm●▼厚さ:0.25 mm●▼温度センサ:TMP117NAIYBGR●【温度センサ仕様】●▼種別:高精度デジタル温度センサ●▼測定範囲:-50~+150℃●▼精度:±0.1℃アズワン品番67-4747-18
  • マイクロビット温度計 アドウィン

    マイクロビット温度計

    アドウィン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。 フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。 micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。 センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
    仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)アズワン品番67-4747-17
  • 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平ハンドル F 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • 朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル D 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラハンドル PH・PHS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    8日以内出荷
    ・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
  • 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    2スポークハンドル HSN 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
    用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
  • 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔アルミハンドル AV 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • 平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平アルミハンドル AH 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    8日以内出荷
    ・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • 感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)

    感知器着脱器

    ニッタン(NITTAN)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
    適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E外径(Φmm)53.6適合アダプタFZ-007
  • 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

    PISCO(ピスコ)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
  • カッター カクタス

    カッター

    カクタス
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)8.2外形寸法(mm)162×150×246最大能力(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
  • ROD REAR BRAKE   43451KC2770 ホンダ

    ROD REAR BRAKE 43451KC2770

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ROD COMP.,RR.BRAK   43451KC2680 ホンダ

    ROD COMP.,RR.BRAK 43451KC2680

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • SHOE SET,BRAKE   06450KC2680 ホンダ

    SHOE SET,BRAKE 06450KC2680

    ホンダ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
  • SHOE SET,BRAKE   06430KC2961 ホンダ

    SHOE SET,BRAKE 06430KC2961

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • SHOE SET,BRAKE   06450KC2681 ホンダ

    SHOE SET,BRAKE 06450KC2681

    ホンダ
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
  • SHOE SET,BRAKE  06450-KC2-680 ホンダ

    SHOE SET,BRAKE 06450-KC2-680

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER COMP,BRAK    52116KC2960 ホンダ

    CLAMPER COMP,BRAK 52116KC2960

    ホンダ
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷