カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
    • ルブリケータ(3)
    • FRLユニット(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al40-04」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコック油排出口:ドレンコックなしケースポリカーボネートケース表記単位:製品の単位表記:MPa、℃
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
ルアー adelie 4g AL4シリーズ アムズデザインルアー adelie 4g AL4シリーズアムズデザイン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
日中のライトゲームに特化したブレードルアー。日中のライトゲームに特化した新発想のブレードルアー「adelie」。そのペンギンのような愛くるしい見た目とは裏腹に、緻密に設計された絶妙なバランスで、バイトしてきた魚を確実にフッキングへ繋げます。多彩な魚種を広範囲に誘い出せる万能ブレードルアーの誕生です。
仕様【アクション】ブレードスピン、【誕生日】2020/06/10種別シンキング全長(mm)13(ボディのみ)質量(g)4フック#16リングサイズ#1
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコック・バーブ継手付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース
AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク SMCAL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンクSMC
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
217,475税込239,223
1個
当日出荷から50日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
1本
取扱停止中
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P精度表記STD
スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFTOSG(オーエスジー)
1本
取扱停止中
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎精度表記STD
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
1本
取扱停止中
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
チェーン摩耗測定ゲージ エスコチェーン摩耗測定ゲージエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ シグマ光機45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズシグマ光機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から43日以内出荷
直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
HB保護管 アズワンHB保護管アズワン
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れる。
3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズ エスコ3/4"DR/ ラチェットハンドル EA618SFシリーズエスコ
34,100税込37,510
1本
翌日出荷
左右切替式
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR6AL●ギア数:40歯●全長(mm):1000●差込角:3/4"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1000、Φ/31.8●重量:5.4kg
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正ELPA
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコートRYOCO(菱高精機)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
エアコン洗浄セット エアコンカバーサービスエアコン洗浄セットエアコンカバーサービス
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース
用途エアコン洗浄
MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2) SMCMHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-40DSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)30
ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-2~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM40-2~)SMC(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~)SMC
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK40~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK40~)SMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK40~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK40~)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-1SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-14~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-14~)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-16~)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプクミ(AL106.107) BIGM(丸山製作所)クランプクミ(AL106.107)BIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
8日以内出荷
規格41~44フクム図解NoMRS60H-350 オプション(1) アスパラノズル部品_No.19、MRS75-503 オプション(4) アスパラノズル部品_No.19、MRS60-300-4 アスパラノズル部品_No.19、MRS60-300-3 アスパラノズル部品_No.21、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 クランプクミ(AL106.107)_No.40、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.19、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.21、MRS60-301 アスパラノズル部品_No.19
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-800A~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-800A~)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)800
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-10~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-10~)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMCファインロックシリンダ CDLA2F40SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40表示単位製品の単位表記:MPa、℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMCルブリケータ AL-Aシリーズ AL40SMC(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
仕様【油排出口 】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
関連キーワード
smc ac40-04特集