カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「alp-ac」の検索結果

αアオニスクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本(420mL)ほか当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。色無色透明タイプスプレータイプ使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物