カテゴリ
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「alz345」の検索結果

アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金
アルミ用高能率重切削エンドミル ALZ345
NS(日進工具)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。仕様ノンコーティング材質超微粒子超硬合金
アルミ用高能率エンドミル ALZ345 Φ1X5
NS(日進工具)¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。 被削材:アルミ合金、銅、樹脂。仕様●刃径(mm):1●刃長(mm):1.5●シャンク径(mm):4●全長(mm):60●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-6926アズワン品番67-5562-85
アルミ用高能率重切削エンドミル
NS(日進工具)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。材質超硬合金刃数3ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40G-345ALZ
SMC¥86,980税込¥95,6781個25日以内出荷ストローク(mm)345配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付