カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「am-161」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活動量計 カロリズム AM161 タニタ

    活動量計 カロリズム AM161

    タニタ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
    データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
  • アルミ丸パイプ 光

    アルミ丸パイプ

    (53件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
    用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
  • ファブリコマーカー ツキネコ

    ファブリコマーカー

    ツキネコ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ペン先は便利なツインタイプ。
    用途バーサクラフトと同じです。商品タイプ使い切り本体
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース クリア

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • NAM-10-000 シリーズ コーセル

    NAM-10-000 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • おそうじアルジーくん 交換スポンジカセット マルカン ニッソー

    おそうじアルジーくん 交換スポンジカセット

    マルカン ニッソー
    529税込582
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    おそうじアルジーくんの交換用スポンジです。良く汚れが落ちるメラミンフォームスポンジを採用。
    材質ABS、メラミン質量(g)約62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×35×85
  • アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ ユニバーサルホース スモーク

    AC-PERFORMANCELINE
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 偏角度アダプタ(SLA) エニダイン

    偏角度アダプタ(SLA)

    エニダイン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • ボデー フューエル ポンプ (AM) MAZDA(マツダ)

    ボデー フューエル ポンプ (AM)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット フューエル ポンプ (AM) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フューエル ポンプ (AM)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • ヘッドシリンダー (AM16) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (AM16)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
  • ポンプ フューエル (AM) MAZDA(マツダ)

    ポンプ フューエル (AM)

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • キャブレター (AM) MAZDA(マツダ)

    キャブレター (AM)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • 単相ノイズフィルタ EAMシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EAMシリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    シリーズEAM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • 屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm クリーンテックス・ジャパン

    屋内用 除塵・吸水マット スタンダードマットS 長辺60cm

    クリーンテックス・ジャパン(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    吸水吸塵に優れた万能マット:しっかりとした踏み心地の高密度パイルです。ゴミやホコリを中に取り込んで表面はいつも綺麗です。豊富なカラーラインアップ:鮮やかなトーンから落ち着いたトーンまで豊富な22色のカラーラインアップからお選びいただけます。床面にフィット:マット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しておりズレやタクレが発生しにくい設計です。お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
    用途エントランスや受付、オフィスの入口などオールマイティに場所を問わずフィットします。仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル100%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)厚さ(mm)約11規格防炎認定商品寸法(cm)40×60
  • Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 BK ARGB V2 DEEPCOOL

    Deepcool 空冷CPUクーラー AG620 BK ARGB V2

    DEEPCOOL
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    ・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン2基搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたツインタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・DeepCoolの最新技術「Core Touch Technology 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・オールメタルマウントブラケットによりシンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:129×136×161mm
    仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×6pcs●静圧:ファン:2.04mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:127×110×157、129×136×161質量(g)1330寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:6.4、ファン:1.68定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.14コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦29.4(A)風量ファン:67.88CFM回転数ファン:300~1950RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:2
  • Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK620 DIGITAL」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載。・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ブラック。・本体寸法:129×138×161mm
    寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-BKADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOL

    Deepcool デジタルパネル搭載デュアルタワー型空冷CPUクーラー

    DEEPCOOL
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・デジタルパネル搭載「AK DIGITAL」シリーズ。・「AK620 DIGITAL WH」をベースに、「CTT 2.0」を採用し冷却性能を強化。・細部の仕様を調整し、コストパフォーマンスを向上。・CPU温度や使用率をモニタリング可能なデジタルパネルを天面に搭載。・90℃以上になると警告表示が点滅。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・デジタルパネルの上下にARGBストリップ搭載。・最新の「CTT (Core Touch Technology) 2.0」により、熱伝導率が強化され、冷却性能が向上。・120mm静音FDBファン「FK120」2基搭載。・冷却フィンを高密度に配置したデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと純銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・3年保証。・カラー:ホワイト。・本体寸法:129×138×161mm
    寸法(mm)129×138×161【ヒートパイプ】Φ6×6pcs【ファン】120×120×25質量(g)1400品名AK620 DIGITAL SE WH消費電力(W)【ファン】1.44ベアリング【ファン】Fluid Dynamic Bearing定格電流(A)【ファン】0.12±10%型番R-AK620-WHADMN-GJD定格電圧 DC V【ファン】12対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4騒音値(dB)【ファン】≦28(A)、総合:≦31(A)風量【ファン】68.99CFM回転数【ファン】500~1850RPM±10%コネクタ【ファン】4-pin PWMファン【数量】2【静圧】2.19mmAqRoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり_角煮丼 ジャストコーポレーション

    のぼり_角煮丼

    ジャストコーポレーション
    1,198税込1,318
    1枚
    8日以内出荷
    既製デザインののぼり旗になります。
    用途デカ文字の角煮丼のぼりです種別AM-F-0161材質テトロンポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット・左チチ
  • のぼり_24時間パーキング ジャストコーポレーション

    のぼり_24時間パーキング

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    10日以内出荷
    仕様4辺ヒートカット・左チチ材質テトロンポンジ品番AM-E-0161寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ シグマ光機

    X軸ロングアルミクロスローラステージ ステージサイズ100×160mm TAM-10161シリーズ

    シグマ光機
    66,980税込73,678
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    種類xステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ耐荷重(N)588(60.0kgf)移動ガイドクロスローラ