カテゴリ
- 電気材料(18)
- 自動車純正部品(18)
- バイク純正部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空圧工具(4)
- 測定用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(24)
- ニッサン(17)
- ホンダ(15)
- INAX(LIXIL)(11)
- SMC(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- 三機工業(3)
- PROST's(3)
- コーセル(2)
- サンドビック(2)
- 三菱マテリアル(2)
- アートレイ(2)
- DEEPCOOL(2)
- ICI(2)
- アイコ(1)
- エスコ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- スーパーツール(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「am-300」の検索結果

自動水栓 オートマージュA
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300
ICI¥3,198~税込¥3,518~1台翌日出荷から4日以内出荷トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPGPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィ
ICI¥134,800税込¥148,2801台翌々日出荷トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。仕様●解像度:256×192●分解能:0.05 ℃●測定温度範囲:-20 ~ + 550 ℃●精度:±2%または±2℃どちらか大きい方●最少表示単位:0.1 ℃●測定波長:8 ~ 14μm●視野角:56°× 42°●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●カラーパレット:7色●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●保存形式:JPG●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●インターフェース:USB Type-C●PC接続:可能(画像データのエクスポート)●電源:5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間●オートパワーオフ機能●防塵防水保護等級:IP54●サイズ:237×75×92 mm●重量:520 g●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●入数:1台●付属品:USBケーブル(type A-typeC)●▼microSD(16GB)●▼品質/メーカー保証書(英語ver.)●▼温度試験報告書/結果(英語ver.)アズワン品番4-5457-01
ぴったりフロアーアトラクア ぴったり見切り
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781ケース(3本)5日以内出荷ぴったり見切り3mm用。仕上がりスッキリ簡単施工!長さ(mm)2100幅(mm)(13+8)厚さ(mm)5.5柄ぴったり見切り
【レンタル】アクティブネット クラウド映像監視カメラ
Jシステム¥49,980~税込¥54,978~1セット4日以内出荷から6日以内出荷新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材質量(kg)4.6電源(V)AC100首振PTZ:固定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む)ズーム光学:最大4倍防水性IP65規格画角水平:180°、垂直:180°、対角:180°赤外線投光距離(IR機能)最大10m最大電力(W)18サービス分類レンタル
1/2"sq ソケットセット(ホールド機能付・ZYKLOP)
エスコ¥19,700税込¥21,6701組翌日出荷全長(mm)37対辺(mm)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(10個組)差込角(inch)1/2"
斜面草刈り機替刃
ISEKI¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ISEKI斜面草刈機IAM300A用の替刃です。経済的な替刃セットです。用途斜面草刈機用替刃。適合本体ISEKI斜面草刈り機IAM300A材質刃物鋼
あかしや「彩」水筆ペン
あかしや¥399税込¥4391本5日以内出荷筆と水入れが一体となった便利な水筆ペンです。水彩毛筆[彩]などのカラー筆ペンや水彩色鉛筆のぼかしや混色など、水を使った表現を手軽に楽しめます。水彩絵の具や顔彩での描画にもお使いいただけます。特に、毛筆の製法にこだわり、コシが強くまとまりに優れた筆先に仕上げております。用途水彩用水筆ペン
加温自動水栓(瞬間式) ヒートオートマージュA
INAX(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。タイプ自動取付方式全交換(台付)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 器-65適合場所洗面取付穴径(Φmm)27±2-36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定108給電方式電源式水栓タイプ単水栓
USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)
アートレイ¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から47日以内出荷質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
スコッチ・ブライト 不織布研磨ロール
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781巻8日以内出荷から92日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ロール形状は任意の長さに加工して使用する場合に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
エアフィルタ マイクロミストフィルタ
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付