カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amb-0307a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理) 修理【修理】空圧式ミニベベラー(日東工器)AMB-0307A(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類ベベラー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
空圧式ミニベベラー 日東工器空圧式ミニベベラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ミニベベラー用チップ 日東工器ミニベベラー用チップ日東工器
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷
チップ12.7角 Ass'y 日東工器チップ12.7角 Ass'y日東工器
53,980税込59,378
1シート(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途ベベラー用チップ
スパナ 日東工器スパナ日東工器
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途ベベラー用工具