カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「amnimo」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)

    IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20

    amnimo(アムニモ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
  • コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10 amnimo(アムニモ)

    コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10

    amnimo(アムニモ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定本体質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)電源電圧(V)DC5.0~28.0最大消費電力(W)5.5メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ有り動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
  • コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15 amnimo(アムニモ)

    コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC15

    amnimo(アムニモ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    横河電機グループのアムニモ(株)による高性能、高信頼性デュアルSIM対応のコンパクトサイズ無線LANモバイルルータ。 有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ産業用機器や監視機器など様々な機器のインターネット接続に適しています。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応したマルチキャリア通信モジュールを搭載した、高性能デュアルSIM対応モバイルルータです。マイクロSIMを2枚装着可能となっており、モバイル回線のバックアップが可能。メイン回線が障害時バックアップ回線に自動で切り替える事で回線接続を維持する事が可能です。 またLANポートを2ポートと無線LAN機能を搭載し小型化を実現しつつ高性能CPU(ARMCoretexA7 1.3GHz2Core)搭載により、Cat.4高速LTE網を生かした高スループットによる高速データ通信が可能です。また本体内にLTE用アンテナを2つ搭載しておりますので、電波環境の良好な場所への設置時は、外部アンテナの接続が不要になる為、大幅なコストダウンが可能となります。 電源バックアップ機能により電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能です。 NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのLTE網に対応した高性能デュアルSIM対応コンパクトタイプ無線LAN機能搭載モバイルルータ。有線LANだけではなく無線LANインターフェースを持つ機器のインターネット接続に活用可能。 マイクロSIMを2枚装着可能となっておりメイン回線が障害発生した場合でもサブ回線に自動切換えが可能。有線LANはもちろん、産業用機器、見守り機器、監視機器、アミューズメント機器など、無線LANインターフェイスを持つ機器のインターネット接続に適しています。 電源バックアップ機能により瞬停対策が可能 電源環境が不安定な場所への設置により瞬停等発生しても機能を維持する事で、故障等から保護する事が可能 LTE用アンテナ本体内蔵、LAN2ポート搭載。さらに無線LAN機能を実装したコンパクトサイズ LTE用のアンテナを本体に内蔵している為、電波環境の良い場所への設置の際には外部アンテナの設置は不要です。尚LTE用アンテナは外部アンテナの接続も可能です。 高度なVPNルータ機能搭載 WEBUI、CLIによる設定が可能、その他高度なルータ機能を搭載 本体固定用アタッチメント、ACケーブル固定機構標準搭載 ルータ本体固定を固定する為のアタッチメントを標準搭載しております。またACアダプタ用ケーブルの抜け防止機構を標準搭載しています。
    仕様DRAM:256MB、Memory Flash:512MB、GNSS:GPS/GLONASS、VPN:IPSec、remoe it(標準インストール)外形寸法(mm)145×82.5×28(突起部含まず)本体質量(g)約200入力電圧(V)DC+5.0~+28.0機能WPSボタンを実装通信方式モバイル通信:LET/3Gインターフェース2ポート使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHzACアダプタ(定格入力)AC100V 周波数50Hz/60Hz動作モードRouter/Bridge(Access Point)/StationコネクタR45スロットマイクロSIM×2動作温度(℃)‐20~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナSMAコネクタ×2(LETサブと排他共用)、内蔵アンテナ(1T×1R)伝送速度(Mbps)LTE:下り最大150Mbps/上り最大50Mbps、3G:下り最大42Mbps/上り最大5.76MbpsRoHS指令(10物質対応)対応受信バンド数LTE:B1,B3,B8,B18,B19,B21/3G:B1,B6,B8,B19周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch),5(W52,W53,W56)(切替方式)無線LAN802.11b/g/a/n/acLANLANO/LAN1:10Base-T/100Base-TX
  • 外付けアンテナ amnimo(アムニモ)

    外付けアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2本)
    当日出荷
    外付けアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10 amnimo(アムニモ)

    loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10

    amnimo(アムニモ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
    仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2本体質量(g)約250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)電源電圧(V)DC6.0~32.0最大消費電力(W)6メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ無し動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
  • ACアダプタ DC12V/1A amnimo(アムニモ)

    ACアダプタ DC12V/1A

    amnimo(アムニモ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ACアダプタ DC12V/1A
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • ACケーブル amnimo(アムニモ)

    ACケーブル

    amnimo(アムニモ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    6日以内出荷
    ACケーブル
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ロッドアンテナ amnimo(アムニモ)

    ロッドアンテナ

    amnimo(アムニモ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(2本)
    当日出荷
    ロッドアンテナ(2本セット)
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • ケーブルグランド/イーサケーブル用 amnimo(アムニモ)

    ケーブルグランド/イーサケーブル用

    amnimo(アムニモ)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルグランド/イーサケーブル用
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ケーブルグランド/電源線用 amnimo(アムニモ)

    ケーブルグランド/電源線用

    amnimo(アムニモ)
    ¥608税込¥669
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルグランド/電源線用
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • ポール取付金具(AR20用) amnimo(アムニモ)

    ポール取付金具(AR20用)

    amnimo(アムニモ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ポール取付金具(AR20用)
    適合機種AR20-010JP-21
  • 壁取付金具(AR20用) amnimo(アムニモ)

    壁取付金具(AR20用)

    amnimo(アムニモ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
    壁取付金具(AR20用)
    適合機種AR20-010JP-21
  • ボール取付バンド/ステンレス製 amnimo(アムニモ)

    ボール取付バンド/ステンレス製

    amnimo(アムニモ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    ボール取付バンド/ステンレス製
    適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

    長野計器
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)75測定流体気体・液体
  • 〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
    質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)コネクタ形状N型ジャック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168入力インピーダンス(Ω)50周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa設置場所屋外、屋内耐水性IPX3(防水)アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)アズワン品番64-3801-36適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下偏波水平・垂直偏波ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi入力電力(W)最大1VSWR2以下
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリボタン電池FS FDK

    アルカリボタン電池FS

    FDK(20件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    公称電圧(V)1.5
  • ギガアクセス VPNルーター(4ポート) YAMAHA(ヤマハ)

    ギガアクセス VPNルーター(4ポート)

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
    用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
  • 「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S サン電子(PC)

    「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S

    サン電子(PC)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    4日以内出荷
    ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)色グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • Rooster DRX5002 サン電子(PC)

    Rooster DRX5002

    サン電子(PC)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード)入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)材質(ケース)樹脂対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL])、B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL])、B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL])、B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL])、B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年材質(取付金具)鋼板モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
  • Rooster SE220 サン電子(PC)

    Rooster SE220

    サン電子(PC)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    欠品中
    国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。 LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。 また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型質量(g)約120規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)5.5入力電圧(V)DC5~32(±5%)対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(LTE)】B1(1920~1980[UL]、2110~2170[DL])・B3(1710~1785[UL]、1805~1880[DL]・B8(880~915[UL]、925~960[DL])・B18(815~830[UL]、860~875[DL])・B19(830~845[UL]、875~890[DL])・B26(814~849[UL]、859~894[DL])・B41(2555~2655[UL]、2555~2655[DL])【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS)保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵 / 【GNSS】外付け伝送速度(Mbps)上り:最大50、下り:最大150RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)300000