カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 機構部品(1)

「ans24」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 担架格納箱 エイ・エヌ・エス

    担架格納箱

    エイ・エヌ・エス
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    担架を安全かつ清潔に保管できる便利な収納箱。スチール製で頑丈な収納箱です。外から見てひと目で担架とわかりますのでいざというとき誰でもすぐに使用できます。
    用途ANS24等の二つ折り担架用格納箱材質スチール、メラミン焼付塗装ライトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×344×1200
  • 携帯用折りたたみストレッチャー エイ・エヌ・エス

    携帯用折りたたみストレッチャー

    エイ・エヌ・エス(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    機能性・耐久性・使いやすさを兼ね備えたスタンダード担架。 ソフトなハンドルグリップで持ちやすさ抜群。 丈夫な収納バッグ付きで持ち運びにも便利です。
    付属品収納バッグ材質(本体)アルミ、(張地)ポリ塩化ビニル、(ベルト)ナイロン質量(kg)6耐荷重(kg)159寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)530×2050×130折りたたみ寸法(mm)110×970×170松吉医科器械コード24-3198-00
  • 制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-15N-24N-22H

    三木プーリ
    169,800税込186,780
    1個
    17日以内出荷
    ・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
    型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-180-AN-22Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FL RF SOLUTIONS

    RF Solutions WiFiアンテナ UFL, WiFi スタビー ANT-24G-S21-P5FL

    RF SOLUTIONS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル : WiFi●周波数範囲 : 2.4 GHz●実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●アンテナ指向性 : 無指向性●シリーズ : ANT-24G℃●2.4 GHzミニチュアピグテールアンテナ. 1/4波モノポールアンテナ 長さ21 mm 50 mmピグテール → IPEX (UFL) 頑丈で柔軟性の高いプラスチック仕上げ VSWR: 2.0以下 無指向性設計 インピーダンス: 50 Ω 公称ゲイン: ゼロdBi 無指向性設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions WiFiアンテナ SMA, WiFi スタビー ANT-24G-S21-SMA RF SOLUTIONS

    RF Solutions WiFiアンテナ SMA, WiFi スタビー ANT-24G-S21-SMA

    RF SOLUTIONS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内部/外部 : External●周波数範囲 : 2.4 GHz●コネクタ タイプ : SMA●ゲイン : 0dBi●コネクタジェンダー : オス●アンテナ内部構造 : モノポール●寸法 : 7.90 (Dia.) x 28.50mm●高さ : 28.50mm●動作温度 Max : +60℃●RFソリューション2.4 GHzアンテナ、ANT-24Gシリーズ. 低消費電力の長距離テレメトリシステム向けに設計された高品質のアンテナ. 無指向性、頑丈な高ゲインアンテナ IEEE 802.11b/gワイヤレスLAN (Wi-Fi)に準拠 90 °調整可能なSMAコネクタオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス RS PRO

    RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス-オス

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro 円筒型防振RS Pro オス - オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm x 30 mm (直径 x 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 。 注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 24.8kg 最大せん断荷重: 9.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.8kgせん断荷重 = 9.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 2 ワイヤーリード

    RS PRO
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付け 150 mm C サイズ電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.8mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 2. ワイヤサイズ 24 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR123A と単 セルバッテリに適していて、リード線取り付けは 150 mm です。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 24AWG スプリング材質: 0.8mm 65C スプリングワイヤ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 69 x 37.3 x 27.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N

    三木プーリ
    92,980税込102,278
    1個
    21日以内出荷
    質量(kg)3.8サイズ150タイプモータ側変速機対応機種ANS用対応【キー溝】新規格モータ対応穴径(mm)24