カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「anz-72d」の検索結果

【レンタル】ポットミル回転台 ANZ-72Dシリーズ レンタル
日陶科学¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390外寸法(mm)460×420×223タイマーデジタルタイマー最大99時間99分又は連続運転サービス分類レンタル
ポットミル回転台
日陶科学¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V、45W耐荷重(kg)20タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
ポットミル回転台 ANZシリーズ
日陶科学¥249,800税込¥274,7801個12日以内出荷電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300質量(kg)21回転数(min-1[r.p.m])20~390電源AC100V 50/60Hz耐荷重30kg消費電力45W外寸法(mm)460×420×490アズワン品番1-1294-11タイマー1分~最大99時間59分または連続運転