カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
「ap224x」の検索結果

分析天びん AP224X
島津製作所¥299,800税込¥329,7801セット9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
分析天びん
島津理化¥249,800~税込¥274,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。用途試料、試薬の測定に。セット内容ACアダプター材質ダイキャスト計量皿寸法/載台寸法(mm)Φ91最小表示(mg)0.1センサーユニブロック(電磁平衡式)検定対象外計量皿寸法(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g