エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプAQUASYSTEM(アクアシステム)3日以内出荷
クローズドラム缶用エア式ポンプです。
圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。
アルミとステンレスを使用しています。
片手で操作可能なノズル付です。
吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力