カテゴリ
- 自動車純正部品(131)
- 研磨材(44)
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 測定用品(21)
- バイク純正部品(14)
- 切削工具(13)
- 建築金物(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- バイク部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- オフィス家具(7)
- トラック純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 住設機器(4)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- メカニカル部品(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(105)
- PRESI(35)
- ホンダ(25)
- SMC(24)
- アキュラ(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- BAUHAUS(マツ六)(11)
- 東フロコーポレーション(11)
- コガネイ(10)
- トヨタ(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- NACHI(不二越)(7)
- 日野自動車(7)
- SIEMENS(7)
- omron(オムロン)(5)
- ノーブランド(5)
- コクヨ(4)
- リケン(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「aq-1」の検索結果

アイカクオリティーワン 木工用
AICA(アイカ工業)(31件のレビュー)¥779税込¥8571本(750g)欠品中四季を通じて作業が可能。 有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。 初期接着力に優れています。 切削加工に際し刃物を傷つけません。用途家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形規格JAIA4VOC基準適合品改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS K 6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から89日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
Z/X/DZ 共通付属品(アクチュエータ単品)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。種類マイクロスイッチ
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 AQ-10
サンコウ電子研究所¥54,980税込¥60,4781台当日出荷超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。測定範囲(%)6.5~100質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス半分タイプ
rose¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に材質ABS樹脂色ブラックタイプ積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)
ステンアクアレール 支柱用自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ99×厚さ38.2全長(mm)60色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
ダイヤモンド切断砥石
アキュラ¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から15日以内出荷※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 。※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド 。※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 。※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 。※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
アルミ製4点支柱杖
マキテック¥4,798税込¥4,798非課税商品1本翌々日出荷ストラップ付の4点支柱杖用途ご自宅内の歩行補助に使用付属品ストラップ付適合先ゴム:TG-13BK材質本体フレーム:アルミニウム合金、グリップ、:PVC、補助グリップ:ナイロン、先ゴム:PVC、脚部フレーム:スチール、ストラップ:ナイロン質量(g)約820表面処理アルマイト寸法(cm)脚:15×21高さ(cm)約64~81.5 8段階
ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り
rose¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に仕様積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)トラスコ品番770-8513材質ABS樹脂色ブラック質量(g)80有効幅(mm)40外寸法・高さ(mm)26.5外寸法・奥行(mm)96外寸法・間口(mm)96
HI-LAカップリング メスアダプター
リケン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷日本水道協会認証登録品です。用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状メスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計
サンコウ電子研究所¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。測定範囲(%)6.5~100適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
一方コック(金属)
マルカン ニッソー¥539税込¥5931パック(2個)4日以内出荷エアーの調節ができる金属製の一方コックが2個入っています。材質黄銅質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×10×130入数10×25
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル
SMC¥879税込¥9671個当日出荷から7日以内出荷OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
電気式木材水分計
三商¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
【レンタル】直読式総合水質計
JFEアドバンテック¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用。AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
クリスマスアンティークサンタ包装紙
HEADS(ヘッズ)¥2,198税込¥2,4181パック(50枚)4日以内出荷サンタのイラストにスタンプや切手が散りばめられたおしゃれな包装紙です。大人の方にもおすすめのデザインです。仕様片面デザイン材質コート紙 64g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525















![不織布内袋 巾着 エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70151473-210806-02.jpg)