カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqz207」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQZ207

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    欠品中
    タイプ入力電流:DCピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応特性APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能パッケージSIL実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(V)2500
  • フォトモスリレー パワー 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー パワー 1a

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(25個)
    欠品中
    連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
    用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備接点構成1a
  • フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(25個)
    欠品中
    電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
    用途産業用機械、設備、信号装置規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージSIL4
  • フォトモスリレー パワー 1a 高容量 SIL Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー パワー 1a 高容量 SIL

    Panasonic(パナソニック)
    1箱(25個)
    欠品中
    6Aまでのパワー制御が可能なスリムSIL形状
    電圧AC/DCタイプパワー接点構成1a端子形状標準P/C板端子出力構成1a包装形態スティック包装パッケージSIL4