カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「as-2010」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2010 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2010SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(1)メータイン
AS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS2010) SMCAS-P - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プラグインタイプ(AS2010)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
制御方式(1) メータインロックナット(-) ロックナット六角
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプアサ電子工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂ジュラコン POM 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ジュラコン
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム 旭透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
防炎1級品です。透明なフィルムです。透明なフィルムの為に現場養生時に視認性が良好です。幅が1mの梱包サイズの為、持ち運びに便利です。
用途塗装現場での養生シートとしてご使用ください。透明なフィルムなので、視認性が良好です。トラスコ品番696-8160材質難燃性ポリエチレンフィルム幅(mm)2000厚さ(mm)0.06透明タイプフィルム長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
509税込560
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
形状丸形
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMCサインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)SMC
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
ワンタッチ管継手付スピードコントローラプラグインタイプ AS-Pシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラプラグインタイプ AS-PシリーズSMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
制御方式(1) メータインロックナット(J) ロックナット丸形
ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機ACテーパーローラ PMT42AS伊東電機
38,980税込42,878
1個
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
軸径(Φmm)12電源3相200V表面処理ユニクロメッキモーター標準モータ小径(Φmm)42.7材質(パイプ)ポストジンク
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
18,980税込20,878
1本
41日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-20-1000-3-200-NB700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-20-1000-3-200-NB700A伊東電機
40,185税込44,204
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM605AS-20-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ60.5パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)24.1/29ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.3
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-1000-3-200-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-1000-3-200-UR630A伊東電機
39,330税込43,263
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM570AS-20-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-1000-3-200-CR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-1000-3-200-CR630A伊東電機
33,915税込37,307
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM570AS-20-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-20-1000-3-200-UR700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM605AS PM605AS-20-1000-3-200-UR700A伊東電機
49,495税込54,445
1個
41日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】20タイプPM605AS-20-□-3-200シリーズPM605AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ60.5パイプ寸法(mm)1000周速度(m/min)(50/60Hz)24.1/29ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.3
雨水タンク SANEI(旧:三栄水栓製作所)雨水タンクSANEI(旧:三栄水栓製作所)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
省スペース地上設置型。
雨水タンク 専用架台付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)雨水タンク 専用架台付SANEI(旧:三栄水栓製作所)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
省スペース地上設置型 専用架台付
チヨウアツベンベンサツク BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベンサツクBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
規格28X28部品名称チヨウアツベンベンサツク図解NoSSA-S602DXM 調圧弁部品_No.22、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.7、SSA-S501 調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.7、SSA-G550 調圧弁※2010年1月~部品_No.22、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.7、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.7、MS511R2-M 調圧装置部品_No.43、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.37、SSA-S600DX 2001ネン 調圧弁部品_No.22、MK55-1 調圧装置部品_No.36、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.41、SSW-400C 調圧装置部品_No.40、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.41、SPA-500 調圧弁部品_No.21、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.42、MS450RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-N500 調圧弁部品_No.23など
LED - RGB Clear Common Cathode SPARKFUNLED - RGB Clear Common CathodeSPARKFUN
659税込725
1個
33日以内出荷
These 5mm units have four pins - Cathode is the longest pin. One for each color and a common cathode. Use this one LED for three status indicators or pulse width modulate all three and get mixed colors!NoteAs of 1/2010、the pins in the datasheet ar
アズワン品番67-0452-53
MS-100サーモシェーカー ALLSHENGMS-100サーモシェーカーALLSHENG
169,800税込186,780
1セット(1式)
32日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
シザーリフト 2段タイプ メイキコウシザーリフト 2段タイプメイキコウ
729,000税込801,900
1台
45日以内出荷から79日以内出荷
電源(V)三相200アーム数2段