カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「as-ct1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ

    交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)

    シャープ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
  • アクトリンク コンセントオプション スリットタイプ用配線カバー フラット イトーキ

    アクトリンク コンセントオプション スリットタイプ用配線カバー フラット

    イトーキ
    10,980税込12,078
    1個
    24日以内出荷
    アクトリンクシリーズ用のスリットタイプ配線カバー(フラットタイプ)。配線をすっきり整理し、デスクやミーティングテーブルの美観と使いやすさを向上させます。
  • パーソナルロッカー サフィ 引出し型 シリンダー錠 配線機能付 下段専用<配送時組立サービス付> イトーキ

    パーソナルロッカー サフィ 引出し型 シリンダー錠 配線機能付 下段専用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    159,800税込175,780
    1台
    33日以内出荷
    個人の手荷物などをきちんと収納し、多様な働き方をサポート
    幅(mm)900質量(kg)28.3奥行(mm)450ダイヤル錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    459税込505
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 銀イオンホース シャープ

    銀イオンホース

    シャープ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    429税込472
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ