絞り込み
制御方式
エコロジープロダクト
「as1201f」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーン
SMC¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s六角対辺(mm)(E) 8制御方式(0) メータアウトシール方式-ねじの種類-
AS_2_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/エルボタイプ
SMC¥989税込¥1,0881個9日以内出荷仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個13日以内出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジシリンダー
アインツ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98