カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1211f」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
889税込978特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC(1件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷
接続口径M5×0.8形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータインタイプ
AS Series(AS1211) SMCAS Series(AS1211)SMC
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
10-AS SMC10-ASSMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズ SMC小型目盛付スピードコントローラー AS-FSMA/FSCAシリーズSMC
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 分解能向上により微調整が可能。 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FSMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)SMC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1211FS3SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS1211F SMCタンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS1211FSMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷
制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤:ワセリン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズSMC
889税込978
1個
9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性 高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
形状エルボ接続口径10-32UNFボディサイズM3・M5基準制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類ユニファイねじ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FSG2 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FSG2SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FS1 SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FS1SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FSG SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS1211FSGSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷