カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(1)
絞り込み

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から11日以内出荷・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷部品名称パッキン図解NoBSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.7、BSA-420JAWG G-3 ステアリング部品_No.7、SSA-E501DX ステアリング部品_No.7、BSA-420JEW ステアリング部品_No.7、BSA-420JDAS ステアリング部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン ステアリング部品_No.7、BSA-420JSG G-4 ステアリング部品_No.7、SSA-F615DX ステアリング部品_No.8、BSA-411AS ステアリング部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S ステアリング部品_No.7、BSA-420JDASG G-3 ステアリング部品_No.7、BSA-420JDSG G-4 ステアリング部品_No.7、MX-502 ステアリング部品_No.7、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.7、BSA-420JAS ステアリング部品_No.7、SSA-F615M-2AD ステアリング部品_No.8、SSA-E500 ステアリング部品_No.7、BSA-411CS ステアリング部品_No.7など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら