カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「as3000-03」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • AS Series(AS3000) SMC

    AS Series(AS3000)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 512GB R:7000MB/s W:3000MB/s 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 512GB R:7000MB/s W:3000MB/s 3D NAND 5年保証

    Apacer
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    PCIe Gen4x4インターフェース。7000/3000MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • 6カクナット M3 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M3

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M3図解NoBSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.36、BSA-410S センタブーム部品_No.41、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.87、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.19、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.33、BSA-411AS センタブーム部品_No.36、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 6カクナット M3_No.64、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 6カクナット M3_No.64、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.19、BSA-410AS センタブーム部品_No.41、LVM3000 配線部品_No.28、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.39、MD6000 センサ部品_No.17、MJI-310 操作パネル部品_No.18、BSA-410 センタブーム部品_No.41、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 6カクナット M3_No.64など
  • RM-USB3.1 大電

    RM-USB3.1

    大電
    19,980税込21,978
    1本(3m)
    81日以内出荷
    ・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
    その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P種類FAケーブル材質(シース)難燃PVC(黒)絶縁体FEP、ETFE対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)(標準)1.5グリーン購入法適合最大仕上径(mm)6.5グリーンマーク認定