カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 制御機器(6)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf-10」の検索結果

関連キーワード
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0) ケルヒャー

    床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0)

    ケルヒャー
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
    用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。トラスコ品番217-8425質量(kg)10.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aホワイト仕上Aホワイト
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(10L)(6.295-556.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(10L)(6.295-556.0)

    ケルヒャー
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(10L)
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9813
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aブラック仕上Aブラック
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌日出荷
    用途店装用、業務用、戸建、マンション等の棚用品材質スチール異型材
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルアライニングボルト ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト

    ニューストロング販売
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
  • サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    サイズ25Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×2
  • アートセーブルショート あかしや

    アートセーブルショート

    あかしや
    ¥369税込¥406
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。
    用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
  • LEDフラッシュマルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDフラッシュマルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    108dBの大音量サイレンに加え、強力なフラッシュにより、確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します。 任意の表示パターン・音色が選択可能 6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。 サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。 場所を選ばない防雨構造 防雨構造により屋外設置も可能です。 防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。 強力な電子警報音 工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。 内部ボリュームで音量を調節することができます。
    材質樹脂色レッド使用温度範囲(℃)-25~+55(結露・氷結なきこと)発光色レッド設置場所屋外・屋内(防雨構造)パターン点滅5種類と連続点灯1種類(選択可能)音色32種類(選択可能)音量(dB)約108 ※音色によって異なります(108は音色番号16)※ボリュームにより調整可能(最大から約-12)
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
    電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104AS)

    SMC
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
  • MX Series(MXS8-10ASF) SMC

    MX Series(MXS8-10ASF)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
  • HARNESS WIRE   32100MASF10 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MASF10

    ホンダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    接続方式M8コネクタタイプ
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214AS)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
  • 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー

    業務用 床用洗浄剤

    ケルヒャー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。
    用途床用の洗浄剤。マニュアル清掃全般その他無香料タイプアルカリ性容量(L)10希釈倍率0.5~10%pH11.4
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10ASF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10ASF

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)10アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASF

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10ASF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10ASF

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ASF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10ASF

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10ASF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10ASF)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m

    omron(オムロン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m オムロンヘルスケア

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 50 mm →、1 m

    オムロンヘルスケア
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニ
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASF)

    SMC
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-10ASF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-10ASF

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)10アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ASF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ASF

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-10ASF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-10ASF)

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-10ASF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-10ASF)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204AS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204AS)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202AS)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103AS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB103AS)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ7ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102AS)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(A) NBRシール
  • 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L ケルヒャー

    業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L

    ケルヒャー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(10L)
    4日以内出荷
    【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
    用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212AS)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(A) NBRシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
  • フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR

    中興化成工業(23件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他