カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asv5000」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアセービングユニット ASVシリーズ ParkerTAIYO

    エアセービングユニット ASVシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    エアブロー改善。
  • Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = クロック。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±20ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = HCMOS, TTL。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = 70℃。幅 = 5.08mm。長さ = 7mm。寸法 = 7 x 5.08 x 1.8mm。HCMOS、3.3 V dc、2.5 V dc、及び1.8 V dcオプション 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 高出力駆動容量(最大50 pF) マイクロプロセッサ、PCマザーボード、及びグラフィックカード用のクロック信号発信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 50MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)7幅(mm)5.08寸法(mm)7×5.08×1.8タイプ【オシレータ】クロックRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数50MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±20最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-20