カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「at-063a」の検索結果

トランス式アッテネーター
TOA¥4,498税込¥4,9481個当日出荷5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。適合プレートYP-1AF、パナソニック フルカラープレート、東芝ライテック E ’s プレート、神保電器 ニューマイルドビーシリーズ
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(40本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
SIBA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
LED小形投光器アーム組み合わせ
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
チェックバルブ Rp1/4
アズワン¥27,600税込¥30,3601個23日以内出荷バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973アズワン品番67-4865-33