カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「at-422」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422C(修理) 修理

    【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422C(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類軽天タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422CA(修理) 修理

    【修理】軽天タッカ(マキタ)AT422CA(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類軽天タッカ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 軽天タッカ マキタ

    軽天タッカ

    マキタ
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    用途内装、家具木工付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)10~22釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]ステープル幅(mm)4
  • ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ 呉竹

    ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

    呉竹
    189税込208
    1本
    4日以内出荷
    毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。
    インク水性染料インキ
  • AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機

    AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
    仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
  • ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
  • エア・電気・充電式タッカ用ステープル マキタ

    エア・電気・充電式タッカ用ステープル

    マキタ
    1,098税込1,208
    1箱(5000本)
    3日以内出荷
  • IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2 コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2 コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    39,980税込43,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2Bコンプリートマットブラック
  • IXRACE TRIUMPH SPEED 400  SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2T コニカルショート MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2T コニカルショート

    MAD MAX(マッドマックス)
    69,980税込76,978
    1セット
    62日以内出荷
    サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
    用途バイク用材質チタニウム長さ(mm)180形状コニカルショート質量(kg)0.7適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2Tコンプリートチタニウム
  • ベアボーン産業用ファンレスPC GIGAIPC

    ベアボーン産業用ファンレスPC

    GIGAIPC
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズ
    仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
  • ベアボーン産業用ファンレスPC ARBOR

    ベアボーン産業用ファンレスPC

    ARBOR
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトサイズ
rs-422特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rs-422