カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
「at-ar1050v」の検索結果

AT-AR1050V
アライドテレシス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。 コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、 次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な インターネットVPN環境の構築が可能です。セット内容本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×44(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Controlインターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1定格入力電流(A)0.7(最大0.28実測値)安全規格UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1EMI規格VCCI クラスB動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-88入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
AT-RKMT-J14
アライドテレシス¥10,980税込¥12,0781式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。対応機種AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050V
AT-BRKT-J24
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-10GP、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-x230-28GT、AT-x230-28GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-28GT、AT-SH230-10GP、AT-SH230-18GP、AT-SH230-28GP、8948XL-70、8948XL、8748SL、8724SL、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050Vアズワン品番64-3711-68