カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ats024t-w120u」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター トキトレーディング

    ACアダプター

    トキトレーディング
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
    最大出力(W)2024出力電圧12.0V外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69動作温度(℃)-20~40保存湿度(%)10~90(水滴無し)保管温度(℃)-20~80入力電圧100~240VACMTBF(時間)300,000(計算値)
  • 紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー ジョイ

    紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー

    ジョイ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    環境に合わせた2種類(空気除菌モード・照射除菌モード)の除菌モードを搭載様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。呼吸モード(有人環境):呼吸した空気へ紫外線照射し除菌(診察室・病室・救急車など)。照射除菌モード(無人環境):周囲へ直接紫外線照射することで空間や物体へ付着した菌を除菌(診察室・病室・救急車など)。
    質量(kg)1.3サイズ縦140×横140×高さ418mm電源ACアダプタ(型式ATS024T-W120U、入力:100-240VAC、出力:DC12V/2A)機能消し忘れ防止機能:有効/無効(初期設定)ランプ【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:25nm(オゾンを生じない)、処理風量:強/25m3/h、弱/21m3/hブザー音有効(初期設定)/無効滅菌方法紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌使用条件周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85%、周囲気圧:70~106kPaアズワン品番65-1787-74人感センサー有効(初期設定/無効)