カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ats024t-w240u」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター LINKMANACアダプターLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザー ジョイ紫外線殺菌機 ジョイ マルチライザージョイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
環境に合わせた2種類(空気除菌モード・照射除菌モード)の除菌モードを搭載様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。呼吸モード(有人環境):呼吸した空気へ紫外線照射し除菌(診察室・病室・救急車など)。照射除菌モード(無人環境):周囲へ直接紫外線照射することで空間や物体へ付着した菌を除菌(診察室・病室・救急車など)。
質量(kg)1.3サイズ縦140×横140×高さ418mm電源ACアダプタ(型式ATS024T-W120U、入力:100-240VAC、出力:DC12V/2A)機能消し忘れ防止機能:有効/無効(初期設定)ランプ【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:25nm(オゾンを生じない)、処理風量:強/25m3/h、弱/21m3/hブザー音有効(初期設定)/無効滅菌方法紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌使用条件周囲温度:0~40℃、相対湿度:20~85%、周囲気圧:70~106kPaアズワン品番65-1787-74人感センサー有効(初期設定/無効)
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下