カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atw-t190mic」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technica

    デジタルワイヤレスマイクロホン

    audio-technica
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
    付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
  • デジタルワイヤレスレシーバー audio-technica

    デジタルワイヤレスレシーバー

    audio-technica
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。
    消費電力(W)最大1.2電源SC12V(付属のACアダプター使用)周波数特性100~10000Hz付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ)適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)S/N比50dBijou歪率(%)2以下アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ)出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
AV家電カテゴリ