絞り込み
太さ(sq)
ケーブル長(m)
許容電流(A)
ブランド
清和工業・矢崎総業・信和自動車工業・K-CON(キタコ)・Meltec(大自工業)・エーモン・日立Astemoアフターマーケットジャパン
「av0.85」の検索結果

AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥6,890~税込¥7,579~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980税込¥18,6781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
信和自動車工業¥18,980税込¥20,8781巻(200m)翌々日出荷用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用1巻長さ(m)200芯数1許容電流(A)16
AVコード大容量タイプ(自動車低圧電線)
清和工業¥13,980税込¥15,3781巻(200m)5日以内出荷自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。長さ(m)200
防水ギボシ端子セット
エーモン(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(5セット)当日出荷スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249税込¥2741パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
純正色タイプハーネス
K-CON(キタコ)(19件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から6日以内出荷材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
絶縁チューブ
K-CON(キタコ)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。長さ(m)2材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
アースコード
K-CON(キタコ)¥429税込¥4721セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷汎用のウインカーのアースコードとして最適。仕様AV0.85材質(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC色(配線)黒耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(12V)<周囲温度40℃の場合>