カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)

「avc-05」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ユニット

    Bullcon
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
    電源(V)DC12
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • 紙パック(5枚入り/一般ゴミ用) 京セラインダストリアルツールズ

    紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)

    京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります。集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです。集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
    用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)

    BELKIN(ベルキン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
    仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • ビデオキャプチャー サンワダイレクト

    ビデオキャプチャー

    サンワダイレクト
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)本体質量(g)約155保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB2.0準拠映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1映像出力HDMI端子端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポートスロットmicroSDカードスロット記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク容量(GB)128対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS画面サイズ3.5型※解像度:480×320対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)サンプルレート44.1kHz出力(W)スピーカー:1電源DC5V/2Aバッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約2録画時間約3時間(連続)連続再生時間約5時間消費電流(mA)約600使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • (1A05-)ハンドル(L),アウター MAZDA(マツダ)

    (1A05-)ハンドル(L),アウター

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • カットグリップ アダプタ AVC-GAIR/L イスカル

    カットグリップ アダプタ AVC-GAIR/L

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    内径溝入れ旋削、ねじ切り加工用アダプタです。
    用途内径溝入れ旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応