絞り込み



yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
スリット付スライド式台板
河村電器産業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷出し入れができるスリット付き据置き台セット内容スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式材質台板、取付板:鋼板許容荷重(kg)40表面処理スライドレール:メッキ板厚(mm)台板、取付板:1.6材質(レール)鋼板
スリット付台板
河村電器産業¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から8日以内出荷放熱用のスリット付き台板セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
WALKMAN S310用シリコンケース
エレコム¥989税込¥1,0881個翌々日出荷SONYWALKMANS310シリーズにピッタリサイズ!実機をホコリやキズから守る、実機本体のデザインにあわせたシリコンケースです。 ・SONYWALKMANS310シリーズにピッタリフィットして、ホコリやキズから守るシリコンケースです。 ・ケースを装着したままでプレーヤーの操作ができ、WM-PORTへの接続も可能です。 ・ケースには汚れやホコリがつきにくい帯電防止コーティングを施しています。 ・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 ・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース×1対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
WALKMAN S310用ハードケース
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷透明度が高く、しなやかで丈夫なポリカーボネート素材で前面と背面を挟み込み実機本体をしっかり保護するSONYWALKMANS310シリーズ用ハードケースです。 ・SONYWALKMANS310シリーズにぴったりフィットして、キズや汚れからしっかり守るポリカーボネート製のハードケースです。 ・軽さと丈夫さを兼ね備えたポリカーボネート素材を使用したハードケースです。 ・前面部と背面部の2ピース構造で実機をしっかり保護します。 ・側面のスリットにコインを差し込んでひねることでケースを外すことができます。 ・ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、WM-PORTへの接続が可能です。 ・本体のストラップホールを利用してストラップを取付可能です。※本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース×1対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
Walkman S/液晶保護フィルム/防指紋/高光沢
エレコム¥789税込¥8681個翌々日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSONY WALKMAN NW-S310シリーズ用液晶保護フィルム。用途SONY WALKMAN NW-S310シリーズの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高光沢タイプの液晶保護フィルムです。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 光線透過率約91%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 光線透過率は実力値です。 指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 硬度は実力値です。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 SONY WALKMAN NW-S310シリーズにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れるクリーニングクロスと、ホコリ取りシールが付属しています。セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高光沢仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン膜、外側:PET対応機種SONY WALKMAN NW-S315K(L/W/P/B/PI)、NW-S315(L/W/P/B/PI)、NW-S313K(L/W/P/B/PI)、NW-S313(L/W/P/B/PI)※2017年9月時点での情報です。
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
MRH-001 マウンティングラバー HONDA
NTB¥609税込¥6701個13日以内出荷適応車種:VT250C R/T/V/X/1/3/5/7用途メスΦ3.5mm。10個入。適合電線:AVSまたはAVSS 0.5
G05-10 ギボシ端子 メス Φ3.5mm ダブルギボシ端子 10個入
NTB¥599税込¥6591セット13日以内出荷ダブルギボ端子用途オス カワサキウィンカー等。10個入。適合電線:AVSまたはAVSS 0.5
平型ヒューズ電源
エーモン(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら