カテゴリ

  • 溶接用品(28)
  • 農業機械(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「awd-26」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWD-26

    ダイヘン
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
  • 空冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    空冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
  • トーチアダプター ダイヘン

    トーチアダプター

    ダイヘン
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
  • 反射式デリネーター ウェーブデリネーター 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター ウェーブデリネーター

    吾妻商会(AZUMA)
    8,398税込9,238
    1セットほか
    4日以内出荷
    白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • コレット ダイヘン

    コレット

    ダイヘン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    20,980税込23,078
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボディASSY ダイヘン

    ボディASSY

    ダイヘン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
    主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様スポット用主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)2.4主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘン

    ガスレンズヨウコレットボディ

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様ガスレンズ用厚さ(mm)0.5主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)1.6主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。
    タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
  • デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘン

    デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様

    ダイヘン
    1,098,000税込1,207,800
    1台ほか
    翌々日出荷
    低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)70/77
  • デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1セット
    翌々日出荷
    欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
    仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)23定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)相数三相/単相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)最高無負荷電圧(V)63/69スタート方式高周波スタート/タッチスタート定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    適合No.7L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • パワーケーブル ダイヘン

    パワーケーブル

    ダイヘン
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    仕様空冷 定格電流200A長さ(m)8主な適合トーチAWD-26
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    適合AWD-26用
  • ゴムカバー ダイヘン

    ゴムカバー

    ダイヘン
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    適合AWD-26用
  • パワーケーブル ダイヘン

    パワーケーブル

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    仕様空冷 定格電流200A長さ(m)4主な適合トーチAWD-26
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチAWD-26用
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1袋
    4日以内出荷
    厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘン

    ガスレンズヨウコレットボディ

    ダイヘン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様ガスレンズ用厚さ(mm)4.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    3,298税込3,628
    1袋ほか
    4日以内出荷
    主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    3,398税込3,738
    1個ほか
    4日以内出荷
  • ガスレンズヨウコレットボディ ダイヘン

    ガスレンズヨウコレットボディ

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様ガスレンズ用厚さ(mm)1.0主な適合トーチAWF-1541、AWF-1581、AW-17、AWP-17、AWF-17、AWX-17、AWDー17、AWF-2041、AWF-2081、AWX-2081、AWXF-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • コレットボディ ダイヘン

    コレットボディ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
    寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
  • タイロツドアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    タイロツドアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    備考27~32フクム部品名称タイロツドアセンブリ図解NoMGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.26、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.26、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26、MGA228-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) レスポンスリング、RN06RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種【NV350キャラバン/キャラバン】年式:2012.06-2017.07、型式:#E26、エンジン型式:QR20DE/QR25DE、【NV350キャラバン/キャラバン】年式:2017.09-、型式:#E26(2WD)/#E26(AWD)、エンジン型式:QR25DE
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoMGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26、MGA227 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.22、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.27、MGA229 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.21、MGA228-2 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.21、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.26、MGA228 エンジン,ドウリョクデンタツ(ソウコウ)部品_No.21、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.24、MGA228 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.24、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.24、MGA220 ドウリョクデンタツ部品_No.9、MGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.10、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.72など