カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「ax-121」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
アミドフレックス アオイアミドフレックスアオイ
4,198税込4,618
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネックマッサージャー コードレス AX-HP121(グレー) ATEX(アテックス)ネックマッサージャー コードレス AX-HP121(グレー)ATEX(アテックス)
14,980税込16,478
1台
11日以内出荷
独自設計の4つのもみ玉が首をはさんでもむコードレスネックマッサージャー。ヒーター付のローラーが背中の筋肉までカバーします。しっかりもみほぐし、優しく背中をさするような癒されマッサージを体感できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AABZX00010000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
セリエオロ ブレーキパッド CC 07HO61CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07HO61CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO61CC材質[素材]:カーボンセラミック適合車種(リア):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)、CBR125R(13)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、DAX125(23)、GROM(13-23)、【SUZUKI】GSX-R/S125(18-21)、ジクサー150(17-18)
材質カーボンセラミック
セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SXbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO61SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)、CBR125R(13)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、DAX125(23)、GROM(13-23)、【SUZUKI】GSX-R/S125(18-21)、ジクサー150(17-18)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO61SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07HO61SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO61SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)、CBR125R(13)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、DAX125(23)、GROM(13-23)、【SUZUKI】GSX-R/S125(18-21)、ジクサー150(17-18)
材質シンタード
ポケット,デッキ ニッサンポケット,デッキニッサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
プロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~) SMCプロセスポンプ 複動ポンプ(PAX1~)SMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・脈動減衰器内蔵自動運転型。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
アミドフレックス カット品 アオイアミドフレックス カット品アオイ
1,598税込1,758
1巻
8日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、広範囲な温度条件下で使用可能です。耐薬品性、特に耐油性、耐ガソリン性に優れています。耐圧性に優れ、広範囲な圧力条件下で使用可能です。アオイ製のナイロンチューブは、ヒマの種子が原材料のポリアミド11を主原料として生産しております。
仕様負圧:-0.1MPa材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号80017バイオマス配合率(%)【バイオマス】70
リフター バルブ MAZDA(マツダ)リフター バルブMAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
オーバーロードリレー ABB 44.4mm ABBオーバーロードリレー ABB 44.4mmABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様幅:44.4mm●電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部RoHS指令(10物質対応)対応
LED誘導灯用表示板(A級) エスコLED誘導灯用表示板(A級)エスコ
7,640税込8,404
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.5適合品番EA983AX-16サイズ(mm)420×420
ソケットアダプター エスコソケットアダプターエスコ
360税込396
1本
翌日出荷
1/4”sq×1/4”hex。
ポンプカバー 三菱ポンプカバー三菱
2,298税込2,528
1個
14日以内出荷
プロセスポンプ PAX12 SMCプロセスポンプ PAX12SMC
179,800税込197,780
1個
30日以内出荷
・脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ) 脈動減衰器内蔵型のため省スペースで、別配管が不要。 ・吐出液の飛散やタンクでの泡立ちを防止。 ・ボディ材質:SCS14(ステンレス)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら