カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-ko1371-200」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232Cクロスケーブル(2m) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cクロスケーブル(2m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    RS-232Cクロスケーブル
    対象機種GC / AD-6904A / AD-PR600 / AD-PR580 / TM-2657 / TM-2657P / TM-2657VP長さ(m)約2
  • 個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ Option品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    87,980税込96,778
    1セット
    16日以内出荷
    [共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
  • 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RS232C出力で、PCやプリンタでデータ管理が可能です。体重計用接続ケーブル(別売)で体重計(0-7182-11・12)に接続できます。
    付属品測定バー、スパイラルチューブ、【本体】ACアダプター AD-A111、ACアダプターケーブル AX-KO1885仕様本体、組み立て式(要工具)、レンタル付属品:ADプリンタユニットAD-PR580(8-5496-21)・プリンター用紙×1本、接続ケーブル AX-KO3264-200(8-7949-15)、接続ケーブル AX-KO1371-200(8-7949-36)質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)測定範囲レンジ1/80~200cm、レンジ2/100~220cm電源本体専用ACアダプター(付属)、単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)300×450×1455~2283測定方式エンコーダ方式表示方式0.1cm(1mm)サービス分類レンタル