カテゴリ

  • 日用品(8)
    • デオドラント・制汗剤(1)
    • ボディソープ(1)
  • 農具(1)
    • (1)
  • 安全保護具(23)
    • サングラス(10)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • ドリルネジサラ(6)
  • 研磨材(81)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 作業工具(40)
  • 空圧工具(36)
  • 測量用品(土木/建設)(33)
  • 切削工具(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 清掃用品(22)
  • 作業服(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 物流用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • カー用品(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axe」の検索結果

600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Handy Axe 千吉

    Handy Axe

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枝払い、薪割り作業に。簡易的な薪割り、ブッシュクラフトなどに使える薄刃仕様です。保管に便利なポーチ付です。
    用途枝払い、薪割り作業。付属品収納ポーチ付材質3CR13質量(g)約285
  • トリム(L)リヤードアー (1AXE) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (1AXE)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (1AXE) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (1AXE)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (1AXE) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (1AXE)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • アークスハンドタップ AXE-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アークスハンドタップ AXE-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-Pねじの種類M(メートルねじ)等級P3形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付1.5P
  • AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター TP-LINK

    AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
  • トリム(R)リヤードアー (1AXE) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (1AXE)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • (MR16)BRACKET,AXE ミツビシ

    (MR16)BRACKET,AXE

    ミツビシ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター

    TP-LINK
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
  • AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット) TP-LINK

    AXE5400 トライバンド メッシュWi-Fi 6Eシステム(2台セット)

    TP-LINK
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。超高速トライバンドー 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを提供します。WiFi 6E規格に対応ー 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 ー インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 ー 2本の外部アンテナと磁石付きのベースで最適な設置場所を調整可能です。Bluetooth 5.2 ー Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 ー最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。ハードも進化 ー特製のヒートシンクと金メッキが、排熱を促し安定した動作を保証します。後方互換性 ー 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
    伝送速度(Mbps)2402(6GHz)+ 2402(5GHz)+ 574(2.4GHz)周波数(GHz)6/5/2.4
  • Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN TP-LINK

    Wi-Fi 6E子機 AXE5400 ハイパワーUSB 無線LAN

    TP-LINK
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    高速&安定通信 - Wi-Fi 6Eで最大5,400Mbps (6GHz: 2,402Mbps + 5GHz: 2,402Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi - 2.4GHz・5GHz・そして6GHzのバンドで、柔軟かつ安定した通信環境を構築できます。 。広いカバー範囲 - ハイパワーアンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験 - OFDMAとMU-MIMOが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。 。高セキュリティ - WPA3暗号化によるデータ保護能力は高く、安心してお使いいただけます。USB 3.0対応 - USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。
    仕様●システム要件:Windows 10/11対応●ワイヤレスモード:インフラストラクチャーモード●延長ケーブルの長さ:1.2m●発信パワー:【6GHz】16dBm (FCC)、【5GHz】15dBm (FCC)、【2.4GHz】15dBm (FCC)●信号レート:【6GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、【5GHz】11ax: 最大2402Mbps (動的)、11ac: 最大1732Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11a: 最大54Mbps (動的)、【2.4GHz】11ax: 最大574Mbps (動的)、11n: 最大400Mbps (動的)、11g: 最大54Mbps (動的)、11b: 最大11Mbps (動的)セット内容Archer TXE70UH本体、かんたん設定ガイド、USB 3.0クレードル寸法(mm)30.5×14.8×111.7動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてくださいLEDステータスアンテナハイパワートライバンドアンテナ×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:WEP、 WPA/WPA2/WPA3、 WPA-PSK/WPA2-PSKWi-Fi規格:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン

    近畿製作所(12件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
    用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
  • AD-8127-9P25P用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8127-9P25P用インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合機種AD-8127-9P25PRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5個)
    当日出荷
    プリンター用インクリボン
    適合機種HW200KGV-JAアズワン品番64-9710-02
  • マックスロックホースシャンクアダプターアルミニウム フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクアダプターアルミニウム

    フルネスジャパン
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)アルミニウム
  • プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ストッパー取付台

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン

    マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン

    フルネスジャパン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
    材質(本体)ポリプロピレン
  • AD-8118C用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8118C用インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,698税込7,368
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種AD-8118C
  • Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360

    Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ

    insta360
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。
    セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル寸法(mm)74×56×31質量(g)91充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace動作温度(℃)0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。)充電端子USB-C
  • 法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 11ax(Wi-Fi 6E) トライバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)対応で柔軟なチャンネル設計が可能 。6GHz 2x2、5GHz 2x2、2.4GHz 2x2トライバンド 。DFS障害回避機能(特許第4886814号)でレーダー波を検知しても瞬時にチャンネル切替で授業を止めない 。内蔵アンテナ。教室全体に飛ばすアンテナ設計 。セキュリティーカバー一体でいたずら防止 。公平通信制御 。リモート管理サービス キキNavi対応
    伝送方法IEEE802.11ax
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ヘビーウェイト半袖ポロシャツ 小倉屋

    ヘビーウェイト半袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,990税込3,289
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
  • maxアース打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)

    maxアース打ち込み棒

    BOSCH(ボッシュ)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    10Φアース棒用です。
    全長(mm)260穴径(Φmm)16.6トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼
  • ヘビーウェイト長袖ポロシャツ(ポケットなし) 小倉屋

    ヘビーウェイト長袖ポロシャツ(ポケットなし)

    小倉屋
    3,590税込3,949
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
  • DRY半袖Tシャツ 小倉屋

    DRY半袖Tシャツ

    小倉屋
    1,990税込2,189
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吸汗速乾
    素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
  • 中型三脚 FOTOPRO

    中型三脚

    FOTOPRO
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
    用途三脚
  • ホーンマックス NIKKEN(日建)

    ホーンマックス

    NIKKEN(日建)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    小型・高性能なマックススペシャル、コンパクトな2.2リッターエアータンクの組み合わせは、取り付け場所を選ばない省スペース設定。
    用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)4300タンク容量(L)2.2最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8
  • パイプリヤーウォーター (LC) MAZDA(マツダ)

    パイプリヤーウォーター (LC)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 鹿の子長袖ハイネックシャツ 小倉屋

    鹿の子長袖ハイネックシャツ

    小倉屋
    2,690税込2,959
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材ポリエステル65% 綿35% 裏鹿の子
  • DRY半袖ポロシャツ 小倉屋

    DRY半袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,490税込2,739
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
  • 鹿の子長袖ポロシャツ 小倉屋

    鹿の子長袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,390税込2,629
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%
  • DRY長袖ポロシャツ 小倉屋

    DRY長袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,790税込3,069
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
  • 長袖ポロシャツ 小倉屋

    長袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,790税込3,069
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%
  • 防炎空調ウェア 日光物産(NIKKO)

    防炎空調ウェア

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1着
    6日以内出荷
    綿やナイロン、ポリエステルを遙かに上回る高い防炎性能を持つ「Armatex(R)防炎加工綿」。 火気のある現場でも使用可能な空調ウェア。 ファン部分には標準でステンレスメッシュカバーを装備。
    用途熱中症対策が必要かつ火気のある現場での作業時。セット内容服のみ材質防炎加工綿
  • 半袖ポロシャツ 小倉屋

    半袖ポロシャツ

    小倉屋
    2,590税込2,849
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%
  • 長袖Tシャツ(ポケット付き) 小倉屋

    長袖Tシャツ(ポケット付き)

    小倉屋
    2,590税込2,849
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材綿100% 天竺
  • 回転プラグ Oリング付 近畿製作所

    回転プラグ Oリング付

    近畿製作所
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • シリコンカバー A&D(エー・アンド・デイ)

    シリコンカバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ホームスケールUH-3305-WRG用のシリコンカバー。
    材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)120適合機種UH-3305-WRG
...
maxell特集
  • おすすめ人気ランキング
  • maxell