カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「az-630」の検索結果

長袖ジャンパーB型(男女兼用) 630
アイトス¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷定番のベストヒット商品。シンプルなデザインはまさに究極の作業服といえる。仕様ノーフォーク、比翼ボタン仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ジャンパー材質ボタン/糸付ボタンシリーズベーシックワーク混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合生地ツイル生地性能帯電防止名入れ可
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-630AZ)
SMC¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-630AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)630形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-630AZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷ストローク(mm)630形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-630AZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)630形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-630AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)630形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-630AZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-630AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷ストローク(mm)630形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-630AZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-630AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-630AZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-630AZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷ストローク(mm)630形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-630AZ)
SMC¥72,980税込¥80,2781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-630AZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-630AZ
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)630配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-630AZ
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)630クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L32R
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25V
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C25~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個19日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25