カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53,401)
- 自動車純正部品(38,365)
- バイク純正部品(14,819)
- 制御機器(12,041)
- メカニカル部品(8,597)
- 配管・水廻り設備部材(7,570)
- 医療(6,601)
- 農業機械(6,416)
- パソコン/周辺機器(4,558)
- 空調・照明・電設資材(3,910)
- オフィス家具(3,796)
- 物流用品(3,466)
- 店舗什器・備品(3,059)
- 機構部品(2,977)
- 油圧機器・油圧ホース(2,629)
- 測定用品(2,126)
- バイク部品(1,759)
- 作業工具(1,672)
- 切削工具(1,592)
- 科学研究・開発用品(1,536)
- トラック純正部品(1,511)
- FA担当者のオススメ新商品(1,464)
- 電気材料(1,462)
- ねじ・ボルト・釘(1,406)
- 建築金物(1,237)
- 船舶用品・漁業資材(1,006)
- 事務用品(974)
- 学童・教育用品(841)
- 建材・エクステリア(836)
- 自動車補修部品(704)
- 研磨材(698)
- 日用品(643)
- 保管用品(613)
- 電動工具(613)
- 卓上消耗品(604)
- 住設機器(530)
- 家電(524)
- 溶接用品(469)
- 厨房用品(446)
- 介護用品(445)
- 印刷用紙/インク/印刷機(408)
- 救急・衛生(363)
- 安全用品(349)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(348)
- 安全保護具(342)
- 梱包用品(338)
- はんだ関連・静電気対策用品(331)
- 防犯用品(321)
- 清掃用品(307)
- 食品・飲料(299)
- ポンプ・送風機・電熱機器(293)
- カー用品(291)
- 接着剤・補修材(287)
- 防災用品(275)
- 安全標識(274)
- 農業・園芸資材(258)
- 自転車部品(251)
- 作業服(223)
- 塗装・養生・内装用品(222)
- 空圧工具(211)
- ヘルスケア(182)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(175)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(171)
- フォークリフト・産機・建機用品(144)
- 縫製用品(137)
- 手袋(124)
- クリーンルーム用品(122)
- 整備工具・収納(121)
- バッテリー・電装(119)
- 塗料(115)
- 測量用品(土木/建設)(110)
- 自転車整備工具・アクセサリー(95)
- 洗車・清掃(94)
- 測定関連サービス(89)
- テープ(77)
- トラック輸送・安全用品(66)
- 鈑金・塗装(65)
- 自動車用オイル・ケミカル(64)
- トラック用品・パーツ(56)
- スプレー・オイル・グリス(50)
- 安全靴・作業靴(48)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
- 農具(45)
- 洗剤・除去剤(43)
- タイヤ・足回り(40)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(39)
- マスク(38)
- 肥料・農薬・除草剤・種(33)
- 理美容(26)
- エンジン工具(19)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 完成車(10)
- ガレージ機器・整備設備(9)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 名入れカレンダー(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(185)
- SMC(47,224)
- MAZDA(マツダ)(14,559)
- トヨタ(10,367)
- ホンダ(9,804)
- ニッサン(5,565)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,394)
- BIGM(丸山製作所)(5,272)
- コガネイ(4,039)
- 高田ベッド製作所(3,356)
- エスコ(3,055)
- ダイハツ(2,975)
- イトーキ(2,439)
- メディアカバーマーケット(2,282)
- ミツビシ(2,164)
- 三木プーリ(2,145)
- 三菱電機(2,129)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,949)
- スバル(1,939)
- Panasonic(パナソニック)(1,739)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「b-1」の検索結果
商品豆知識

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
パーツボックス B-1
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)560×260×344外寸(mm)606×300×357内寸(mm)570×270×351圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
レベリングブロック B型 B-1
ユニセイキ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7971材質鋳鉄幅(mm)140質量(kg)3許容荷重(kg)500高さ(mm)52揚程(mm)4
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(34個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
標準 Vプーリー B-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1溝の形B
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(1kg)当日出荷100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0
ロックスリング エステル B-1
明大¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷JIS B 8818 3等級。 (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5ベルト幅(mm)35最大使用荷重(t)1.25
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1)
ADF¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)25色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
被覆アーク溶接棒 B-1
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)5日以内出荷集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
LEFS32B-1
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
ステンレス製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
LEFS25B-1
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
PDラベル B-1 縦
SATO(サトー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(1500枚×3束)ほか5日以内出荷から9日以内出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。種類B-1縦基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P92×W60RoHS指令(10物質対応)対応
PDラベル B-1 横
SATO(サトー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2000枚×4束)ほか5日以内出荷から9日以内出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。種類B-1横基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P60×W92RoHS指令(10物質対応)対応![”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)
”JIS V プーリー” B形1本掛
カネミツ[コテ]¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB
ブラックエンターテイメントスリング RS-B-1T折り
SPANSET¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。 高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。用途舞台セット、工業用品運搬材質ポリエステルベルト幅(mm)40使用荷重(t)1(最大)最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)1.5
USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,098税込¥2,3081台翌日出荷USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:34g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-38
スイッチプレート 木目調B 1個口用
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX
JMS(ジェイエムエス)¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4st質量(kg)約9.6色白容量(L)326外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×728×685(最大)
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥2,710税込¥2,9811個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~41溝数1溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,900税込¥4,2901個3日以内出荷● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。軸穴径(mm)11~45溝数1溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
...

























![”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57457140-250725-02.jpg)