カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b-1064-1」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,760税込5,236
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード13046
  • 豆電球ホルダー BH-10 ナリカ

    豆電球ホルダー BH-10

    ナリカ
    4,800税込5,280
    1セット(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約80×50×28
  • ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,500税込9,350
    1個
    4日以内出荷
    軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
    用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆電球ホルダー ナリカ

    豆電球ホルダー

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    小学校における乾電池のつなぎ方、豆電球のつなぎ方の実験などに使用するものです。
    付属品リード線(両ミノムシ)2本寸法(mm)100×50×28材質(台)アクリル樹脂板
  • ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)

    ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

    NACHI(不二越)
    559,800税込615,780
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード StarTech.com

    M.2 - SATAアダプターカード/4ポート/M.2 PCIe 3.0 - SATA HDD/SSD/ASM1064/Windows macOS Linux/M.2 NVMe SATAk 増設用 変換カード

    StarTech.com
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド長さ(mm)80幅(mm)22グリーン高さ(mm)11質量(g)8保存温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)20~80
  • ナット (1N01) MAZDA(マツダ)

    ナット (1N01)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ブッシュ 東日興産(TN)

    ブッシュ

    東日興産(TN)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ シグマ光機

    レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
    小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
thb-10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • thb-10