カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,527)
  • 自動車純正部品(820)
  • 制御機器(778)
  • 物流用品(407)
  • 農業機械(288)
  • パソコン/周辺機器(243)
  • 配管・水廻り設備部材(238)
  • 測定用品(204)
  • メカニカル部品(167)
  • 自動車補修部品(136)
  • 機構部品(111)
  • 科学研究・開発用品(105)
  • バイク純正部品(97)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(93)
  • 電気材料(81)
  • バイク部品(75)
  • 切削工具(60)
  • トラック純正部品(60)
  • 建築金物(57)
  • 作業工具(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 安全用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 学童・教育用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 家電(27)
  • 事務用品(27)
  • 電動工具(26)
  • バッテリー・電装(24)
  • 日用品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 空圧工具(21)
  • 防犯用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 研磨材(17)
  • 防災用品(16)
  • 保管用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • カー用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 縫製用品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 介護用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全保護具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 農具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-10a」の検索結果

9,200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー/B-10A 日東工器

    シリンダー/B-10A

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • シュー 10/B-10A 日東工器

    シュー 10/B-10A

    日東工器
    799税込879
    1個
    翌日出荷
  • エンドプレート B/B-10A 日東工器

    エンドプレート B/B-10A

    日東工器
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
  • ベアリング 628ZZ/B-10A 日東工器

    ベアリング 628ZZ/B-10A

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
  • ドライブプーリー/B-10A 日東工器

    ドライブプーリー/B-10A

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • エンドプレート A/B-10A 日東工器

    エンドプレート A/B-10A

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • テンションバー 10/B-10A 日東工器

    テンションバー 10/B-10A

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ガードプーリーブラケットASSY/B-10A 日東工器

    ガードプーリーブラケットASSY/B-10A

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング1X4X35.5/B-10A 日東工器

    スプリング1X4X35.5/B-10A

    日東工器
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • シズミキー 3X3X10/B-10A 日東工器

    シズミキー 3X3X10/B-10A

    日東工器
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスリヤー (B10A) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (B10A)

    MAZDA(マツダ)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
  • B84773A0010A000 EPCOS

    B84773A0010A000

    EPCOS
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • B84776M0010A000 EPCOS

    B84776M0010A000

    EPCOS
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズB (10A) 9820021000 ホンダ

    ヒューズB (10A) 9820021000

    ホンダ(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IB10A互換

    エコリカ(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IB10Aシリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EW-M530F種別リサイクルインク寸法(mm)130×160×14エコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 004
  • タイムカードラック 抗菌仕様 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムカードラック 抗菌仕様

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SIAA取得の抗菌仕様 壁掛け用ねじ付き
    適合カードサイズ(mm)最大88×189
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • クラウン指サック (アメ色生ゴム製) クラウン[事務用品]

    クラウン指サック (アメ色生ゴム製)

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    279税込307
    1パック(12個)
    当日出荷
    材質天然ゴムアメ色繰り返し・詰め替え対応
  • パーツケース B-10 ホーザン

    パーツケース B-10

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム) エバーロイ

    エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)

    エバーロイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
    用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200
  • ジグソー Bシャンク 神東工業

    ジグソー Bシャンク

    神東工業(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
  • キーボックス マグネットシート付 ガードロック

    キーボックス マグネットシート付

    ガードロック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マグネットシートでピッタリ固定。 取り外しもカンタン! 便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。 不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。 お好きな番号に設定できます。 特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい! 手で外すときはスムーズに外れます。
    用途壁付・携帯兼用キーボックス材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
    タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • カバー フィラー 10B-F414A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー フィラー 10B-F414A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番10B-F414A-10主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • SPOKE SET B (A10X   426B0459911 ホンダ

    SPOKE SET B (A10X 426B0459911

    ホンダ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • パーツケース ホーザン

    パーツケース

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚トラスコ品番117-2719質量(g)540内容積(L)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • P-10A  オーリング(10個) エスコ

    P-10A オーリング(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    100税込110
    1個
    当日出荷
    内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
  • 連結式大型作業台 WB-a 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB-a

    長谷川工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
  • 電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から41日以内出荷
    砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント 分流器 はくでん

    シャント 分流器

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
    定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
  • 硬爪 北川鉄工所

    硬爪

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
...
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
"b-10a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷