カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(2)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b10gn」の検索結果

PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
鉛カット 10Kゲートバルブ
大和バルブ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
ジョイントブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
はさめるGノズル付カットホース
グリーンライフ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。用途散水用ホースリール仕様取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓セット内容水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)材質ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂カバー無内径(Φmm)9キャスター無
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
薄型折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
薄型折りたたみコンテナ フタなし
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥69,980~税込¥76,978~1セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
粘着マットフレーム
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GNトラスコ品番767-9327材質スチレンブタジエンゴム長さ(mm)1270幅(mm)660厚さ(mm)4質量(kg)3.7色グリーン
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット
常栄継手工業¥179~税込¥197~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
ZPR - パッド径 Φ10-16
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]