「b22d 電球」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール 40W ELPAミニボール 40WELPA
499税込549
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 25W ELPAミニボール 25WELPA
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
海外球B22D60Wクリア 旭光電機工業海外球B22D60Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)60
海外球B22D40Wクリア 旭光電機工業海外球B22D40Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)40
シャンデリア60W ELPAシャンデリア60WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ボールランプG50 60W 旭光電機工業ボールランプG50 60W旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
口金B22D電球形状ボール球
シャンデリア40W ELPAシャンデリア40WELPA(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
パイロット球 T26B22D 20W オーム電機パイロット球 T26B22D 20Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金B-22D形状T‐26クリア定格100/110V-20W全高(mm)60直径(mm)26
シャンデリア25W ELPAシャンデリア25WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア オーム電機ピン式ボール球 B-22D/40W クリアオーム電機
399税込439
1個
6日以内出荷
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア 屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア オーム電機ピン式ボール球 B-22D/25W クリアオーム電機
379税込417
1個
11日以内出荷
口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
形状G-50クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
海外球B22D100Wクリア 旭光電機工業海外球B22D100Wクリア旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
消費電力(W)100
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
559税込615
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球
道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)道路交通信号機用電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)4000
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG40 25W 旭光電機工業ボールランプG40 25W旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から14日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
559税込615
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ボールランプG40 10W 旭光電機工業ボールランプG40 10W旭光電機工業
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
E14S型ミニ40W ELPAE14S型ミニ40WELPA(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー40W旭光電機工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
消費電力(W)40
ボールランプG50 40W 旭光電機工業ボールランプG50 40W旭光電機工業
519税込571
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG50 25W 旭光電機工業ボールランプG50 25W旭光電機工業
519税込571
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ミニボール25W 旭光電機工業ミニボール25W旭光電機工業
599税込659
1個
6日以内出荷
全長(mm)61ガラス球:フロスト定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールランプ 旭光電機工業ミニボールランプ旭光電機工業
469税込516
1個
9日以内出荷
全長(mm)61定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
led 豆 電球 電池特集