カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 自動車純正部品(15)
- 制御機器(14)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- HAKKO(白光)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NACHI(不二越)(10)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- SMC(29)
- グリーンクロス(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(2)
- トーエイライト(1)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(11)
- 山洋電気(2)
- 日東工業(2)
- 東京発条製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(9)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)
日東工業¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XD有効深さ(mm)218塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)25モジュール2.5
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥969税込¥1,0661個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
一般サッカーゴールネット
トーエイライト¥46,980税込¥51,6781組7日以内出荷から12日以内出荷一般サッカーゴールネット・四角目(2張1組)寸法(mm)高さ2560×幅7440×奥行(上)1350×奥行(下)2450
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB25-64
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)156.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)12.5穴径DH(Φmm)25自由長Lo(mm)64
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥736,192税込¥809,8111台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥765,712税込¥842,2831台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥765,712税込¥842,2831台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥765,712税込¥842,2831台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-640)
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)640作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-64DC)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)64ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-6~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷から30日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら