カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「b2972」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅孔シリンダゲージCGF Mitutoyo(ミツトヨ)浅孔シリンダゲージCGFMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1繰返し精密度(μm)1
カード HAKKO(白光)カードHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
キーワイヤーホルダー 水本機械製作所キーワイヤーホルダー水本機械製作所
249税込274
1袋
当日出荷から翌々日出荷
7色展開です。両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。
用途キーホルダー等アクセサリとして。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)寸法A(mm)13
COWL,RR C*PB297M*  77210MBL610ZM ホンダCOWL,RR C*PB297M* 77210MBL610ZMホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205椿本チエイン
2,298税込2,528
1リンク
4日以内出荷から17日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm 水本機械製作所リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm水本機械製作所
859税込945
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972アズワン品番67-7202-86
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,298税込6,928
1セット(1000個)
7日以内出荷
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
プラローラバイピッチチェーン 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン椿本チエイン
399税込439
1リンク
9日以内出荷から32日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
MY Series(MY20) SMCMY Series(MY20)SMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-2972 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-2972SMC
76,980税込84,678
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)2972配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
鉄工房 フライパン パール金属鉄工房 フライパンパール金属(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。 不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質(本体)材質(取手)天然木表面処理シリコーン樹脂塗装板厚(mm)1.2金属ヘラ使用不可
(MB29)Fロックナット ミツビシ(MB29)Fロックナットミツビシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
キャラクタービッグマグネット/パワーパフガールズ/レインボー/GR スモール・プラネットキャラクタービッグマグネット/パワーパフガールズ/レインボー/GRスモール・プラネット
899税込989
1個
4日以内出荷
パワーパフガールズ
(MB29)カバー,フロント アクスル シャフト デフ サイド ミツビシ(MB29)カバー,フロント アクスル シャフト デフ サイドミツビシ
689税込758
1個
4日以内出荷
(MB29)WASHER,FR A ミツビシ(MB29)WASHER,FR Aミツビシ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
(MB29)ボルト,フロント ホイール ハブ ミツビシ(MB29)ボルト,フロント ホイール ハブミツビシ
599税込659
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB29)ジョイント,フロント アクスル ミツビシ(MB29)ジョイント,フロント アクスルミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
のぼり みたらし団子 P・O・Pプロダクツのぼり みたらし団子P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり みたらし団子
マイニッチ フライパン26cm 和平フレイズマイニッチ フライパン26cm和平フレイズ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
毎日の料理におすすめのお手軽に使えるフライパンです。内面はお手入れしやすいふっ素樹脂加工。ガスコンロ専用です。
適合ガスコンロ専用材質ふっ素樹脂寸法(mm)約450×265×79質量(g)540サイズ(cm)26
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら