カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
- 制御機器(25)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 建築金物(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 作業工具(12)
- バイク純正部品(10)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(184)
- CKD(33)
- 大阪魂(18)
- 水本機械製作所(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- KTC(8)
- エスコ(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- StarTech.com(4)
- イスカル(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 3M(3)
- タンガロイ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 東京コスモス電機(3)
- ベンカン機工(3)
- NSK(日本精工)(2)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3-10w」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量
プライタ¥15,980税込¥17,5781式(5枚)4日以内出荷から22日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー<K2>
コクヨ(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷裏面全面マグネットなので小さい掲示物をしっかり固定できる。材質(本体カラー部)ABS、(マグネット)ゴム磁石幅(mm)15高さ(mm)6.5
310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)翌日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)310使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)89
Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台8日以内出荷。Bluetooth 3.0 class2対応。約2.3年の電池寿命。3台のデバイスを簡単に切替可能。ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)。パンタグラフ方式を採用
オフィスチェアー モネット 背樹脂シェルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥64,980税込¥71,4781脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)875奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロングリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量
プライタ¥28,980税込¥31,8781式(15枚)22日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 お得な大容量価格シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
3カ-W (+)フランジコB10D13
大阪魂(1件のレビュー)¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(39個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
3カ-W イケイタカN(B=10
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法L(mm)30呼び径M5-M6寸法L1(mm)21寸法A(mm)M5寸法S(mm)10寸法B(mm)M6寸法L2(mm)15
3カ-W Bタイプナベ WH=10B
大阪魂¥667税込¥7341セット(90個)翌々日出荷長さ(mm)14十字穴番号2寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.9表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)4.04頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
3カ-W (+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4
大阪魂¥667税込¥7341セット(25個)翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
3カ-W Sタイプ(+)6フランジB8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(42個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
3W-ZEC(+-)フランジコB10D13
大阪魂¥7,587~税込¥8,346~1袋(250個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6