カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b5154」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバイピッチチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(AS仕様)椿本チエイン
439税込483特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化チェーン形式バイピッチチェーン
ファンユニット モーター付き HAKKO(白光)ファンユニット モーター付きHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FV-310
カウリングアッシ グレー/グレー 55056-5154-53B Kawasakiカウリングアッシ グレー/グレー 55056-5154-53BKawasaki
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400EFF
交流確認実験器 ナリカ交流確認実験器ナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
直流と交流の違いを赤と青のLED点灯の違いで確認できます。直流か交流を流した状態でケーブルを持ち、振り回すと交流の場合は赤と青が交互に点灯することがわかります。 LEDの明るさや赤、青の色により現象がはっきりわかるようになりました。
赤、青ケーブル長(m)2入力電圧(V)3~15接続端子バナナプラグ
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
青銅ゲートバルブPN20シリーズB. BS5154に準拠、BS21テーパーねじ付き ノンライジング式ステム ねじ込み式青銅ボンネット 一体型ウェッジ 青銅トリム
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 3/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 98mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
青銅ゲートバルブPN20シリーズB. BS5154に準拠、BS21テーパーねじ付き ノンライジング式ステム ねじ込み式青銅ボンネット 一体型ウェッジ 青銅トリム
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = ブロンズ接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO RS PROゲートバルブ RS PRORS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 78mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
(MB51)Fロックナット ミツビシ(MB51)Fロックナットミツビシ
669税込736
1個
翌々日出荷
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインサイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント 椿本チエインサイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン ジョイント椿本チエイン
939税込1,033
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
グラビオUB(3mm)天井施工専用部材 天井施工用継手見切 DAIKEN(旧:大建工業)グラビオUB(3mm)天井施工専用部材 天井施工用継手見切DAIKEN(旧:大建工業)
7,798税込8,578
1箱(2本)
5日以内出荷から35日以内出荷
用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材 ~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)7
(9512B)UNIT 三菱ふそう(9512B)UNIT三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(MB515)NUT,RR WHEEL HUB 三菱ふそう(MB515)NUT,RR WHEEL HUB三菱ふそう
739税込813
1個
5日以内出荷
(MB515)CAP,RR WHEEL HUB 三菱ふそう(MB515)CAP,RR WHEEL HUB三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
(MB51)カラー,リヤ サスペンション コイル スプリング ミツビシ(MB51)カラー,リヤ サスペンション コイル スプリングミツビシ
589税込648
1個
4日以内出荷
(MB51)ブラケット,リヤ ECS アクチュエータ ミツビシ(MB51)ブラケット,リヤ ECS アクチュエータミツビシ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
(MB51)ブラケット,フロント ECS アクチュエータ ミツビシ(MB51)ブラケット,フロント ECS アクチュエータミツビシ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
(MB51)スプリング,リヤ サスペンション コイル,RH ミツビシ(MB51)スプリング,リヤ サスペンション コイル,RHミツビシ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
(MB51)WASHER,RR W ミツビシ(MB51)WASHER,RR Wミツビシ
559税込615
1個
翌々日出荷
(MB51)ロッド,リヤ サスペンション ラテラル ミツビシ(MB51)ロッド,リヤ サスペンション ラテラルミツビシ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
(MB51)Rショック(STD) ミツビシ(MB51)Rショック(STD)ミツビシ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(MB51)スプリング,リヤ サスペンション コイル,LH ミツビシ(MB51)スプリング,リヤ サスペンション コイル,LHミツビシ
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
(MB51)Rハブキャップ ミツビシ(MB51)Rハブキャップミツビシ
789税込868
1個
翌々日出荷
(MB51)ハブ ASSY,リヤ ホイール ミツビシ(MB51)ハブ ASSY,リヤ ホイールミツビシ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(MB51)スプリング,リヤ サスペンション ミツビシ(MB51)スプリング,リヤ サスペンションミツビシ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(MB51)Rハブ IN  B/g ミツビシ(MB51)Rハブ IN B/gミツビシ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
(MB51)ドラム ASSY,リヤ ブレーキ ミツビシ(MB51)ドラム ASSY,リヤ ブレーキミツビシ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カバー 4B51549200 YAMAHA(ヤマハ)カバー 4B51549200YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応