カテゴリ

  • 梱包用品(3)

「ba20-ru」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2デンソーウェーブ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適・専用充電器同梱・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブAT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付きデンソーウェーブ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります特別なドライバは必要ありませんSerial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できますパソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていませんキーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザインBluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付ウェルコムデザイン
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
関連キーワード
バーコードリーダーカテゴリ