カテゴリ
- 作業工具(1,380)
- モンキーレンチ(33)
- スクレイパー(10)
- ソケットハンドル(31)
- ソケットレンチセット(39)
- ニッパー(39)
- ナイフ(10)
- 切削工具(135)
- ハンドソー(4)
- ホールソーカッター(16)
- エンドレスバンドソー(22)
- 保管用品(74)
- 帆布製(14)
- 梱包用品(653)
- バイク純正部品(467)
- パソコン/周辺機器(275)
- 科学研究・開発用品(243)
- 農具(166)
- 空圧工具(136)
- 制御機器(132)
- 農業機械(118)
- 自動車純正部品(106)
- 印刷用紙/インク/印刷機(84)
- 測定用品(83)
- 研磨材(78)
- ガレージ機器・整備設備(73)
- 物流用品(62)
- 店舗什器・備品(62)
- 船舶用品・漁業資材(57)
- 整備工具・収納(54)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 建材・エクステリア(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 電気材料(26)
- 家電(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- トラック輸送・安全用品(24)
- 機構部品(22)
- 卓上消耗品(21)
- 安全保護具(21)
- 事務用品(20)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- バイク部品(16)
- 厨房用品(15)
- オフィス家具(12)
- 手袋(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 安全用品(10)
- 電動工具(9)
- 塗料(8)
- 食品・飲料(8)
- テープ(7)
- 接着剤・補修材(7)
- ヘルスケア(7)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 安全標識(5)
- 介護用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- 理美容(4)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 作業服(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 縫製用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(2,190)
- TRUSCO(31)
- スーパーツール(3)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(34)
- honeywell(53)
- Kawasaki(225)
- MAZDA(マツダ)(82)
- StarTech.com(61)
- unitech(138)
- YAMAHA(ヤマハ)(241)
- Zebra Technologies(43)
- アイメックス(63)
- ウェルコムデザイン(87)
- エスコ(38)
- エフケイシステム(50)
- エレコム(39)
- ユーレカ・テクノロジーズ(40)
- 福助工業(38)
- ブランドをもっと見る
「bahco」の検索結果

サンドフレックス
BAHCO(バーコ)(93件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。材質ハイスバイメタル全長(mm)250
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
バーコ ソケット・スパナセット
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷1/2差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトで持ち運びに最適です。普段の作業から出張作業に至るまであらゆる場面で使いやすいセットです。用途機械整備車両整備差込角(mm)12.7セット商品数25ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32トラスコ品番387-0511セット内容18-Piece 1/2" hex sockets 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30and32mm、One 1/2" ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、Two 1/2" extension bars、5"and10"、One 1/2" universal joint、One 1/2" T-adaptor、One 1/2" breaker bar with two-components handle:10"、One removable three-section plastic box with lid材質High-performance alloy steel長さ(mm)375質量(kg)4.71高さ(mm)100奥行(mm)215規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)
26点ミニチュアビットラチェットセット
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット(style C6)、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質High-performance alloy steel長さ(mm)35材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上高さ(mm)80質量(g)300奥行(mm)100規格DIN 3126 and ISO 1173表面処理zinc phosphate (bits)、 chrome (sockets) and plated (bit ratchet)セット商品数26ケースプラスチックケース:SPAR-CASE-A7
バーコ 1/4”ソケットレンチセット
BAHCO(バーコ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。用途狭所作業差込角(mm)6.35セット商品数25ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13トラスコ品番387-0529セット内容12-Piece 1/4" hex sockets 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12and13mm、One 1/4" compact length ratchet、quick release、60 teeth/6° action angle、125mm、Two 1/4" bits、PH2、Two hex bits:5and6mm、Six TORX(R) bit:T10、15、20、25、30and40、One 1/4" bit holder with locking spring、One 1/4" wobbler extension bar、100mm材質High-performance alloy steel質量(kg)0.235高さ(mm)35奥行(mm)85規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finish材質(ケース)High density polythene(HDPE)ケースSPAR-CASE-A6
バーコ HDニッパー
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌々日出荷広範囲な材料も切断します。 2101GよりもHD仕様で太いピアノ線も切断可能です。 バネ無しタイプです。仕様厚刃材質/仕上特殊工具鋼
超硬刃付スクレーパー用替刃
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷650用替刃トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃幅(mm)50刃厚(mm)1.5
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107刃幅(mm)25材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬






BAHCOツールストレージエントリー 7段
BAHCO(バーコ)¥82,980~税込¥91,278~1台翌日出荷から90日以内出荷材質スチール高さ(mm)955材質(車輪)ゴム奥行(mm)510間口(mm)693段数7キャスターあり均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600引出しあり
バーコ ハックソージュニア
BAHCO(バーコ)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断トラスコ品番370-6621質量(g)180ノコ刃サイズ(mm)150
うすくち大口モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。トラスコ品番384-9597全長(mm)218質量(g)325最大口開き(mm)38
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。






BAHCOツールストレージエントリー 6段
BAHCO(バーコ)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷から8日以内出荷材質スチール高さ(mm)955材質(車輪)ラバー奥行(mm)510間口(mm)693段数6(引出し)均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600引出しあり
超硬刃付スクレーパー
BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6212全長(mm)255質量(g)193刃長(mm)6.9刃幅(mm)65材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.95材質(刃)超硬
ステンレス製六角棒レンチ 3mm
BAHCO(バーコ)¥299税込¥3291本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)103対辺(mm)3首下長(mm)23アズワン品番64-6801-81メーカー商品コード138-4305
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)218質量(g)340最大口開き(mm)39
...