絞り込み
画素数
- 640×480(4)
- 800×600(4)
- 1280×1024(7)
- 1282×1026(2)
- 1440×1080(1)
- 1920×1200(6)
- 1936×1216(2)
- 2048×1088(5)
- 2048×1536(6)
- 2048×2048(8)
- 2064×1544(2)
- 2448×2048(5)
- 2464×2056(2)
- 2590×2048(4)
- 2592×1944(4)
- 3856×2764(4)
- 4000×3000(3)
- 4096×2160(2)
- 4096×3000(2)
- 5472×3648(2)
- 画素数をもっと見る
センサータイプ
フレームスピード(fps)
10・14・20・25・35・41.6・42・50・55・60・75・90・120・150・164・165・240・376・511・751・フレームスピード(fps)をもっと見る
ブランド
BASLER(バスラー)・オムロンセンテック・東芝テリー・Electro Harmonix・SLOWER・ビーエム機器

ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から73日以内出荷USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から73日以内出荷GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードカラー
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥64,980~税込¥71,478~1台30日以内出荷から73日以内出荷GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から30日以内出荷GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。種別-種類カメラ本体出力8/12bit適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)シャッターglobal電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ(近赤外領域強化センサー)レンズマウントCマウント
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥92,980~税込¥102,278~1台30日以内出荷から73日以内出荷USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。種類カメラ本体適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)
東芝テリー¥127,900~税込¥140,690~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。走査方式プログレッシブ
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥73,000~税込¥80,300~1個当日出荷から85日以内出荷■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
エフェクター/ロータリーシミュレーター
Electro Harmonix¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷LESTER G は、クラシックなロータリースピーカーの揺れと空気感を再現するギター向けロータリーシミュレーター。加速/減速の挙動まで忠実に再現し、コンパクトサイズながら本格的なロータリートーンを提供する高品位モデル。・ギター向けに最適化されたロータリースピーカーシミュレーション。・SLOW/FAST の速度切替に加え、リアルな加速/減速挙動を再現。・BALANCE ノブでローターとホーンのミックスを調整。・SPEED、ACCELERATION、SUSTAIN など細かなパラメータをコントロール。・COMP(コンプレッション)機能を搭載し、ロータリー特有のアタック感を再現。・ステレオ出力に対応し、広がりのある立体的なロータリー効果を生成。・ギター、エレピ、オルガン系エフェクトとの組み合わせにも最適。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも対応。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:LESTER G。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Rotary Speaker Simulator。・コントロール:Volume、Drive、Balance、Speed、Acceleration、Sustain、Slow/Fast Switch。・機能:ロータリースピーカーシミュレーション、加速/減速挙動、ステレオ出力、コンプレッション。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011721
レンズ
BASLER(バスラー)¥32,980税込¥36,2781個93日以内出荷Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離4 mm、絞り範囲F1.8~F22、解像度5MP)。センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合。金属製ハウジング。Cマウント。ゴーストやベーリンググレアの軽減。高コントラスト。アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ。アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター。正確なフォーカス機構寸法(mm)イメージサークル:7.3(1/2.5インチフォーマット)質量(g)55倍率0.008光路長(mm)39.74波長範囲(nm)400~700解像度【25% MTF、センター、開放絞り】230LP/mm用に設計【画像対角5.8mmでの解像度】解像度50%以上(画像の中心)視野角【1/2.5インチフォーマット】水平:76.0°(@MOD)~76.4°/垂直:58.2°(@MOD)~58.5°【1/3インチフォーマット】水平:65.6°(@MOD)~66.0°/垂直:49.6°(@MOD)~49.9°焦点距離(mm)4.09±5%歪率(%)標準-18撮影距離(m)0.5フォーカス0.1mから無限大絞りF1.8~F22マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応射出瞳位置-15.24mmフランジサイズ(mm)17.526 +0/-0.2
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ
ビーエム機器¥43,980税込¥48,3781セット(4パック×5個)7日以内出荷1.2mlチューブ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。オートメーションシステムに対応し、標準マイクロプレートのSBSフットプリント(8x12フォーマット)寸法の基準を満たします。耐薬品性。未滅菌仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-75
49-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200556シリーズ
ビーエム機器¥10,980税込¥12,0781パック(5個)7日以内出荷フリーザーボックス。フタ付。排水のための孔付付。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能。識別しやすい英数字付仕様●収容本数:49本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-74


SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 2838
SLOWER¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷から10日以内出荷PEBBLEシリーズから、軽くて丈夫な14オンス帆布生地を使用したライトユースなトートバッグがラインナップ。仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)280×100×380(H) ※ハンドル含まず質量(g)460容量(L)10素材コットン(帆布生地)


SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525
SLOWER¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)350×130×250(H) ※ハンドル含まず質量(g)420容量(L)8素材コットン(帆布生地)


SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 4830
SLOWER¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。仕様トップファスナー、内ポケット寸法(mm)480×150×300(H) ※ハンドル含まず質量(g)625容量(L)20素材コットン(帆布生地)



SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033
SLOWER¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず質量(g)455容量(L)21素材コットン(帆布生地)
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)1台欠品中USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。種別-種類カメラ本体出力8/12bit適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Visionシャッターglobal電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロレンズマウントCマウントピクセル5.5×5.5μm
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ
ビーエム機器¥8,998税込¥9,8981パック(5個)93日以内出荷フリーザーボックス。フタ付。排水のための孔付付。~2.0mlチューブの保存用。超低温冷凍庫(-90℃)での使用可能仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-76
81-place Freezer Rack w/ lid, slotted base, Clear BMSC0200557シリーズ
ビーエム機器¥35,980税込¥39,5781セット(4パック×5個)93日以内出荷ディープウェルプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ハイスループット対応。英数字の印字付。リムによりシールがしっかり密着仕様●収容本数:81本●材質:ポリプロピレン製●サイズ:125x125x43mmアズワン品番65-3822-77
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら