カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(445)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- バイク純正部品(47)
- 制御機器(40)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 自転車部品(17)
- 溶接用品(16)
- 店舗什器・備品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 厨房用品(8)
- メカニカル部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(5)
- ParkerTAIYO(62)
- Qlight(35)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SIEMENS(4)
- SMC(104)
- SUGICO(スギコ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(18)
- カイスイマレン(3)
- クリニコ(3)
- スリーピース(4)
- トーダイ(8)
- ホンダ(47)
- ミツヤ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 住友重機械工業(2)
- 堀内機械(383)
- 常磐精工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類




5ボタン Bluetooth5.0 BlueLED マウス
BUFFALO(バッファロー)¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷から8日以内出荷Bluetooth5.0/BLE 電池寿命約2.8年 BlueLED 戻る/進むボタンで快適ブラウジング(5ボタン)付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)約75(電池含まず)電源単3乾電池(1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000 / 1600 / 2400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約40×約105インターフェースBluetooth(R)5.0使用の目安【アルカリ乾電池を使用時】想定使用可能時間:最大2.8年(1029日)保証期間6か月ボタン数5電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3(※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。)動作湿度(%)5~85電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
3Dボルトバッグルトバッグ
リングスター(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷型くずれしにくい!。四方補強付き自立バッグ 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途ボルト、部品、工具等の収納に材質ポリエステル質量(kg)0.92材質(本体)高品質ポリエステル/PVCコーティング加工寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×200×200材質(フタ)高品質ポリエステル/PVCコーティング加工外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)200
卓上ボール盤
EARTH MAN(12件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1幅(mm)275質量(kg)22高さ(mm)730出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)5.6/4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24消費電力(W)(50/60Hz)330/300ベース寸法(mm)315×190ストローク上下(mm)50チャック~テーブル最大寸法(mm)310チャック~ベース最大寸法(mm)約410バイス最大口幅(mm)80
樹脂キャップ BB100バルコニー柱70x70用
アルインコ(9件のレビュー)¥579税込¥6371袋(2個)当日出荷パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。材質樹脂質量(kg)25縦(mm)70横(mm)70
酸素ボンベラック(300L・500Lボンベ兼用) 200×182×500
ナビス(アズワン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷材質スチール(メラミン焼き付け塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm質量(kg)約2.8タイプボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500アズワン品番8-9558-01取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
ワゴン CML300BB ホワイト
CML¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷軽量コンパクトサイズで狭いスペースにも楽々。収納に便利な4段BOXタイプ。質量(kg)5.5色ホワイトサイズW37×D25.5×H85.5cmアズワン品番68-5102-21
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷から9日以内出荷ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個(300g)5日以内出荷から6日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,300税込¥9,1301本3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子バラ線⇔圧着端子結線クロス
MGバーブリッジタイプ 透明
ミツヤ¥719税込¥7911個6日以内出荷しなるボディで曲面対応のマグネットバー。全長300mm。全長(mm)300色透明材質(本体)スチレン系エラストマー包装フック付きブリスターパック材質(磁石)ネオジム磁石
収納ボックス 防災グッズ
カイスイマレン¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。簡易ベンチとしても使える2WAYタイプです。付属品南京錠×1個仕様ベンチタイプ施錠無材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)1500×678×553質量(kg)44容量(L)300アズワン品番66-0008-04
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509607-240605-02.jpg)